カテゴリ
- 梱包用品(5)
- 規格袋(5)
絞り込み
幅(mm)
- 170
- 70(3)
- 100(4)
- 120(5)
- 130(4)
- 140(6)
- 150(9)
- 160(6)
- 180(9)
- 200(10)
- 220(4)
- 230(3)
- 240(3)
- 260(5)
- 300(4)
- 340(3)
- 360(3)
- 380(3)
- 400(3)
- 460(3)
- 幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
- 260(1)
- 265(1)
- 270(1)
- 280(2)
材質
- ナイロン(1)
入数(枚)
- 1200(1)
- 1600(2)
- 2500(1)
- 3000(1)
ブランド
- 福助工業(5)
「ok」の検索結果

バリアOP 雲龍 合掌袋
福助工業(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781箱(1600枚)4日以内出荷レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。用途農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など) 水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼平袋構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25
KコートOP Oタイプ規格袋
福助工業¥41,980税込¥46,1781箱(2500枚)5日以内出荷から10日以内出荷酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色も抑制します。 脱酸素剤を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。 窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。 光沢・透明性が良いため、中身がクリアに見えます。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。用途農産加工品(ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾燥野菜、乾麺、半生麺、餅など) 水産加工品(海産珍味、塩干類、削り節、こんぶ、ちりめん、乾燥わかめ、煮干しなど) 和洋菓子・集積包装(甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、せんべい、どら焼き、まんじゅうなど)性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼平袋構成KOP//CPP40
バリアNY 雲龍 三方袋
福助工業¥51,980税込¥57,1781箱(1600枚)6日以内出荷レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。用途農産加工品(半生うどん・そばなどの麺類、乾燥野菜、餅、凍豆腐、干し芋、干椎茸など) 水産加工品(スモークサーモン、海産珍味類、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)性能真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
静防OP PZタイプ規格袋
福助工業¥56,980税込¥62,6781箱(1200枚)6日以内出荷特殊加工により抜群の静防効果を発揮します。 静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 充填時袋の2枚取りがなく、作業性がアップします。 充填時の粉体や埃の巻き込みが解消されます。 商品陳列時、埃の付着を抑制します。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 光沢性・透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 開封性を良くするためU型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・頭5mmの三方チャック袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。 1枚ごとに開封位置を示す印刷が施されています。 1枚ごとに容器包装識別表示義務のプラマーク表示がされています。用途各種粉末(ふりかけ、ごま、あおのりなど)、おつまみ、塩干物、干菓子、お茶など性能防湿性OK、静防性OK、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋チャック付構成OPP20//CPP40(特殊静防処理)
KコートOP Pタイプ規格袋
福助工業¥45,980税込¥50,5781箱(3000枚)6日以内出荷酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色も抑制します。 脱酸素剤を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。 窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。 光沢・透明性が良いため、中身がクリアに見えます。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。用途農産加工品(ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾燥野菜、乾麺、半生麺、餅など) 水産加工品(海産珍味、塩干類、削り節、こんぶ、ちりめん、乾燥わかめ、煮干しなど) 和洋菓子・集積包装(甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、せんべい、どら焼き、まんじゅうなど)性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成KOP//CPP40