カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)

「oki blt-c4j」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル 沖データ(OKI)

    【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル

    沖データ(OKI)(3件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌日出荷
    【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
    付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
  • 純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 沖データ(OKI)

    純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L

    沖データ(OKI)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用
    適合MC843dnw/MC843dnwv/MC863dnw/MC863dnwv/MC883dnw/MC883dnwv/C811dn/C811dn-T/C841dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
  • 沖電気純正 定着器ユニット FUS-C3E 沖データ(OKI)

    沖電気純正 定着器ユニット FUS-C3E

    沖データ(OKI)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    適合C8600dn/C8650dn/C8800dn/C8800-P/C810dn/C810dn-T/C830dn//MC860dn/MC860dtn種別純正品色-適合機種メーカー沖データ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)100000アズワン品番64-3804-79
  • ベルトユニット 【MC883dnw(v)/MC863dnw(v)/C811dn(-T)/C841dn(-PI)用】 沖データ(OKI)

    ベルトユニット 【MC883dnw(v)/MC863dnw(v)/C811dn(-T)/C841dn(-PI)用】

    沖データ(OKI)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌日出荷
    約80000枚(A4ヨコ送り片面で1度に3枚ずつ印刷した場合)
  • 【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO 沖データ(OKI)

    【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO

    沖データ(OKI)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    欠品中
    【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ ・毎分38ページの高速連続プリント ・自動両面印刷に標準対応 ・マルチOS対応 ・低ランニングコスト ・最大給紙970枚(オプション) ・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質 ・PostScript3Emulation搭載 ・AirPrint Googlecloudprint対応
    付属品ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他仕様ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×393×245対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6本体質量(kg)約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/nメモリー容量標準/最大:512MB/512MB解像度1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi耐用寿命5年または20万ページウォームアップ時間約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)印字速度【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分フォントPostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体ファーストプリント時間(秒)約4.5(A4)用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6給紙容量トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚稼動音(dB(A))動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式対応プロトコルTCP/IPエネルギー消費効率(kWh/年)107、区分:プリンターCエコマーク認定番号16 155 148
  • 純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 大容量 沖データ(OKI)

    純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 大容量

    沖データ(OKI)(3件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用
  • A4カラーLEDプリンタ- C651DNW フラックシップモデル 沖データ(OKI)

    A4カラーLEDプリンタ- C651DNW フラックシップモデル

    沖データ(OKI)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    多様な業種の出力環境にフィットする7年間無償保証のフラッグシップモデル/7年間無償保証(※2)、メンテナンス品7年間無償提供(※2)、2つの無償サービスでトータルコストを削減、7年間に渡り修理費用とメンテナンス費を削減、60万ページ耐久/イメージドラム5万枚印刷可、カラーもモノクロも35枚/分の高速印刷、ウォームアップ時間/約11秒で迅速起動、無線LANと有線LANを同時に使用可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、トレイ拡張性、クラス世界最小(※1)の本体サイズ、設置スペース、メンテナンススペースの削減、消耗品小型化によるストックスペースの削減、薬袋や耐水紙、短冊のしなどに対応、多彩な用紙に対応する多段トレイ(最大4段)、最小55mm幅、最大1321×216mmに印刷可能、坪量256g/m2の厚紙に印刷可能、複数台のセッティング時間を大幅に短縮可能な「NFC/Setting/Tool」、複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化できる「Driver/Installer/Generator」、アプリやネットワークとの連携で効率的に運用管理、Adobe純正のPostScriptを搭載
    仕様●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚:64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大110枚:64g/m2(連量55kg)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体・欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体・欧文91書体●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●エコマーク:登録●両面印刷:あり●シリアル:なし●VCCI:対応●印字速度(モノクロ):35PPM●印字速度(カラー):35PPM●パラレル:なし●本体サイズ(H×W×D):290×395×430mm●電波法備考:適合:無線LANモジュール、モジュールに技適マーク有●印字色:カラー●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/color/C651DNW/●環境自己主張マーク:なし●メモリ(標準):1GB●印刷時消費電力:最大1,350W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均840W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●最大印字サイズ:A4●メモリスロット(空/全):なし●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション●メモリ(最大):1GB電源AC100V ±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約28 (消耗品含む)最大消費電力(W)1350解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間パワーセーブ復帰時:約11秒、パワーオン時:約20秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.8未満 注釈:初期設定時。機器設定により異なることがあります。USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール(オプション品)100BASE-TX/10BASE-T、<無線LAN> IEEE802.11 a/b/g/n/ac
  • 純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K 沖データ(OKI)

    純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K

    沖データ(OKI)(4件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用