カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- バタフライバルブ(7)
- 各種用途バルブ(1)
- チェックバルブ(逆止弁)(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 50(10)
ブランド
- OKM(オーケーエム)(10)
材質
- アルミ(4)
- ゴム(2)
- ステンレス(7)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(3)
使用流体
水(2)
空気(1)
ハンドル形状
- ギア式(7)
- レバー式(2)
- 丸形(2)
接続方式
- その他(1)
- ウェハー形(2)
その他・ウェハー形
呼び径(B)
- 2
- 3/4(2)
- 1-1/2(4)
- 2-1/2(11)
- 3(11)
- 4(12)
- 5(12)
- 6(12)
- 8(8)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 22(2)
- 24(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(6)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.8(1)
1・1.4・1.5・2・2.8
バルブ種類

ゲートバルブ(1)

チャッキバルブ(2)

バタフライバルブ(7)
ゲートバルブ・チャッキバルブ・バタフライバルブ
「okm」の検索結果

ギア式バタ弁
OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ(アルミダイカスト)
OKM(オーケーエム)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷から13日以内出荷用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 ウェハーチャッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷から63日以内出荷用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!用途一般工業材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 ナイフゲートバルブ
OKM(オーケーエム)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から3日以内出荷用途一般工業材質(本体)SCS13A材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METAL
消防防災設備用認定品 チェッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷から4日以内出荷軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
一般工業用 高圧用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷から75日以内出荷高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。 本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。用途一般工業使用温度範囲(℃)120適合フランジ(標準)JIS:16K/20K最高使用圧力(MPa)2材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ガスケット)EPDM塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー材質(弁体)SCS13材質(弁箱)FCD450耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)材質(弁棒)SUS403バルブ種類バタフライバルブ
ギア式バタ弁(給水給湯用)
OKM(オーケーエム)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷から92日以内出荷樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から7日以内出荷用途消防認定品材質(本体)ADC12最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS14バルブ種類バタフライバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷用途消防認定品材質(本体)FCD450最高使用圧力(MPa)1.4材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13バルブ種類バタフライバルブ