用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
低反発ウレタンを使用したリストレストです。通常のウレタンフォームに比べ反発弾性が非常に小さく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。 。裏面は滑り止め効果があります。 抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。 JIS L1902「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。