カテゴリ
- パソコン/周辺機器(132)
- バイク純正部品(19)
- 農業機械(12)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 建材・エクステリア(10)
- テープ(5)
- メカニカル部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自動車純正部品(3)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- AOTECH(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- OKN(29)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- アサヒペン(1)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- カネモ商事(2)
- サンワサプライ(1)
- タナカ(1)
- ホンダ(34)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三菱(1)
- 三菱ふそう(1)
- 光興業(55)
- 応研(71)
- 日本計測システム(JISC)(1)
- 日東電工[モーター](5)
- 栗山百造(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「okn」の検索結果

シャッター用オイルスプレー
OKN(67件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(220mL)当日出荷長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適使用温度範囲(℃)~40臭気あり危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
木工用ペインタブル
OKN(11件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(420mL)当日出荷従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)用途機械の定盤、刃物の滑走 皮革製品・レザー・家具等の艶出し使用温度範囲(℃)~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
すべるD
OKN¥699税込¥7691本(45g)当日出荷水性シリコーン系タイプのマーカーペンタイプです。 木材に染みがつきにくく、ペンタイプで使用も簡単です。用途敷居、建具、家具の引出し 文具用品の刃物の粘着剤等の付着防止使用温度範囲(℃)10~危険物の類別非危険物
業務用プラスチック補修テープ
OKN(1件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。主な用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応
窓サッシのすべり剤
OKN¥1,398税込¥1,5381本(60mL)当日出荷フッ素とワックスの効果で戸車の性能が向上し、 サッシレールのすべりを良くします。 速乾タイプなのでホコリや汚れがつきにくく、 日々のお手入れに便利です。用途窓や網戸サッシのレール部分や戸車のすべり性の向上。成分フッ素系パウダー、ワックス、石油系溶剤、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0281L危険物の性状非水溶性
粘着剤付フェルト長尺タイプ
OKN(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881巻当日出荷家具や床をキズから守る粘着剤付フェルトです。用途置物の振動止め、目覚まし時計の吸音にも最適です。はさみで好きなサイズにカットし、椅子の足の裏、テーブルの脚の裏などに貼りつけてお使いください。形状テープ色茶色テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1.8
べたつかない補修テープ
OKN¥469税込¥5161巻当日出荷密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。主な用途補修用
お風呂のすきま補修テープ
OKN(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤主な用途隙間用
業務用ゴミ取りローラー スペア
OKN¥2,998税込¥3,2981セット(3個)当日出荷一般的な市販タイプ(160mm幅)に比べ、一周当り約2.4倍のお掃除面積となっております。本体の長さが630mm~1020mmの間で伸縮可能ですので、用途に合わせてお使いいただけます。用途ほこりや髪の毛、糸くずなど、掃除機でとりにくいカーペットのごみをしっかりと取ります。テープ幅(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】101OKNタックシート MEDIUM TONE
OKN¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
フローリング補修シート
OKN(1件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷フローリングのキズ(ひっかきキズ・タバコのこげ跡・色あせ)を簡単に補修できるシートです。用途フローリングはもちろん、机や扉など床面以外にもご使用いただけます。形状シート
【オーダー】101OKNタックシート TEXTURE
OKN¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
ムシストッパーカドにも貼れる防虫テープ
OKN(1件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修寸法(cm)1.9×180RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内
【オーダー】101OKNタックシート DARK TONE
OKN¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】101OKNタックシート MOCHA TONE
OKN¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】101OKNタックシート GLAY TONE -COOL-
OKN¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】101OKNタックシート WHITE TONE
OKN¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】101OKNタックシート SOLID COLOR
OKN¥2,198税込¥2,4181枚翌々日出荷101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】101OKNタックシート LIGHT TONE
OKN¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】101OKNタックシート GLAY TONE -WARM-
OKN¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
多用途スーパーアルミテープ
OKN¥799税込¥8791巻当日出荷流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!用途水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。主な用途多用途RoHS指令(10物質対応)対応
シートタイプ生のりカベ紙Facile
アサヒペン¥2,398~税込¥2,638~1パック(1枚)ほか3日以内出荷壁紙をカットせずにそのまま貼れるのでラクラク作業!。裏面フィルム・紙管をなくしてゴミを減らす環境配慮型製品です。裏面フィルムがないので簡単に貼れる。(裏面フィルムをはがす必要がなく、広げてそのまま貼付け可能)。予め2.5mの長さにカットしてあるので、一般的な家屋の壁に対してカベ紙をカットをせずに貼れます。今貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業が簡単なカベ紙です。生のりタイプなのでシワや空気が入っても貼り直し、位置合わせが簡単に出来ます。カベ紙とのりにカビの発生を抑える防カビ加工をしています。施工目安(約):一般的なトイレ/15m 4.5畳/25m 6畳/30m 8畳/35m用途【貼れる面】:ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります。)、古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、しっくい壁、コンクリート、紙カベ紙、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)塗装面、石膏ボード、モルタル。【貼れない面】:凹凸の激しい面、浴室内等の水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外材質基材/塩化ビニル、紙 接着剤/でんぷん、合成樹脂長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応![モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283914-240328-02.jpg)
モータ
日東電工[モーター]¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から9日以内出荷密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
クローンスタンド
AOTECH¥8,498税込¥9,3481個当日出荷高速転送規格NVMe接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDからNVMe M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2×2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 Sourceスロットに複製したいSSDをセットし、Targetスロットに空のSDDをセットするだけで、パソコンに接続する必要や事前に設定する必要がなくボタンを押すだけで簡単にクローンができます。 NVMe接続ならでは理論値でHDDと比較して2倍以上の高速クローンが可能となります。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDとして使用することができます。 最大20Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2×2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 最大20Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USBケーブルが付属しており、ケーブル長は取り回し便利な80cmとなっております。仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C(USBケーブル使用)●対応ドライブ:NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)●対応容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応環境:USB3.2Gen2×2/USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):20Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード質量(g)約150(本体のみ)電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降サイズ(mm)約W79×D76×H18(突起部除く)インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C
クローン&イレーススタンド
AOTECH¥11,980税込¥13,1781個当日出荷パソコンに接続することなく、本体にセットしたNVMe SSDのデータを簡単にクローン(複製)したり、4つのイレース(データ抹消)モードで安全に消去することができるSSDスタンドです。 新しいドライブへのデータ移行から、旧ドライブのデータ抹消まで、これ1台で完結します。 パソコンに接続すれば、USB3.2 Gen2×2 UASPモード対応による超高速データ転送が可能です。 最大8TB(4TB×2台)の大容量データも、効率的に管理・運用することができます。 SSDのデータ引っ越しやバックアップがかんたんに行えます。 「Source」スロットに複製元のSSDを、「Target」スロットに空のSSDをセットするだけで、パソコンに接続したり、事前設定を行う必要はありません。 ボタン操作だけで、**SSDの内容をそのまま丸ごと複製(クローン)**することができます。 セキュリティに応じて4段階のイレースモードで安全にデータの抹消ができ、2枚のSSDを装着して、2枚同時にデータをイレースすることも可能です。 SSDをセットしてUSB接続するだけで外付けSSDとして使用可能です。 最大20Gbps(理論値)のUSB3.2 Gen2×2 UASP接続で超高速転送を実現します。 最大8TB(4TB×2)の同時認識に対応し、データ管理も快適です。 本体側は、パソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されております。クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。質量(g)150(本体のみ)電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11、macOS(10.9以降)対応NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)環境対応USB3.2Gen2×2/USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコンモード【イレース(抹消)モード】QUICK ERASE、FULL ERASE、RANDOM ERASE、3 TIMES ERASE【クローン(複製)モード】CLONE【パソコン認識モード】PC寸法(縦×横×高さ)(mm)76×79×18(突起部除く)インターフェイスUSB3.2 Gen2×2Type-C(最大20Gbps) 理論値接続ポート【パソコン】USB Type-C(USBケーブル使用)SSD最大2枚 M.2 SSD
やわらかノンスリップ防水シート 2本入
カネモ商事¥19,980税込¥21,9781ケース(2本)7日以内出荷防水面に滑り止め加工でズレにくい。お好きな長さに切って使えるロールタイプ。仕様●寸法1000mm×100m●用途:診察台、検査台、内視鏡室の汚れ防止、ストレッチャーシーツ●入数:1ケース(2本入 各1本ポリ入)アズワン品番65-8125-12
大臣バックアップ
応研¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷複数の大臣シリーズ・複数のデータを一括してバックアップを実行するソフトです。一括してデータをバックアップすることで、個別処理の手間を大幅カット。ご使用の環境に合わせて詳細なスケジュール、バックアップ先を設定できます。DMSS(保守サービス)またはDTSS(バージョンアップ付保守サービス)にご加入の期間のみ作動するシステムとなっております。対応OS各大臣シリーズに準拠対応機種IBM PC/AT互換機
人事大臣NX ERP スタンドアロン
応研¥479,800税込¥527,7801個5日以内出荷人事管理システム。圧倒的な管理項目の自由度で、パーソナルデータを豊富に管理。帳票自由設計により、必要な帳票を自由に作成することが可能です。また、『給与大臣NX』とのシームレスなデータ連携も可能。人事管理業務を的確・迅速にサポートいたします。ERP スタンドアロン版。



























![モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283914-240328-02.jpg)