カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ol-334w」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OnLord(オンロード) OL-334W ソーラー式カメラ型センサーライト防塵防水 オンスクエア

    OnLord(オンロード) OL-334W ソーラー式カメラ型センサーライト防塵防水

    オンスクエア(6件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
    セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付)色ホワイト質量(g)約600電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません)全光束(Lm)約700光源LED8灯(8W)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間防塵防水性能IP66ソーラーパネル種類多結晶シリコン動作温度(℃)-10~40製品サイズ(mm)約85×215×125~215点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
防犯カメラカテゴリ