カテゴリ
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ol-b5」の検索結果

レスロック
日東工業¥4,498税込¥4,9481セット(30個)3日以内出荷から4日以内出荷キャビネットの扉面などの穴加工ができない場所への部品取付けの際にご利用ください。 注入口より瞬間接着剤を注入して取付ける取付台です。材質クロロプレンゴム取付瞬間強力接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
かるかるオールドブリック
玉川窯業¥2,798~税込¥3,078~1箱(23枚)ほか4日以内出荷1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。用途住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができる軽量レンガです。
光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm
Baumer¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Baumer フォークセンサは、金属ラベルや小冊子調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 自動ティーチ機能による迅速な試運転と調整仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.16 ミリ秒●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CEアズワン品番65-7331-89




![レスロック オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040737-161214-02.jpg)