カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)

「olfa 202b」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-45(鉄の爪) オルファ

    T-45(鉄の爪)

    オルファ(18件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。
    刃幅(mm)45
  • 鉄の爪45ミリ替刃 オルファ

    鉄の爪45ミリ替刃

    オルファ(9件のレビュー)
    299税込329
    1パック(4枚)
    当日出荷
    幅(mm)45トラスコ品番360-7372種別カッター替刃材質合金工具鋼質量(g)39刃長(mm)45刃幅(mm)45適合替刃・カッターT-45(鉄の爪45ミリ)替刃刃厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパーM型 オルファ

    スクレーパーM型

    オルファ(9件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は43ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
    刃幅(mm)43トラスコ品番360-7411種別M型全長(mm)159質量(g)33.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパーS型 オルファ

    スクレーパーS型

    オルファ(46件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
    刃幅(mm)25トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルクッキングスケール KJ114 タニタ

    デジタルクッキングスケール KJ114

    タニタ(44件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
    用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)1電源単4形乾電池2本最小表示(g)0.5計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛0.5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)0.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量範囲0~1000g計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)ひょう量単位g
  • クッキングスケール タニタ

    クッキングスケール

    タニタ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。 電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能 水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
    最小表示(g)1付属品お試し用乾電池材質(本体)ABS、(表示部)PET寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4形乾電池×2本計量皿寸法(mm)幅110×奥行110最小目盛1g保証期間1年最小目盛(g)1電池寿命約1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154ひょう量単位kg
  • スクレーパーL型 オルファ

    スクレーパーL型

    オルファ(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
    刃幅(mm)60トラスコ品番360-7429種別L型全長(mm)159質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススクレーパー GISUKE(タカギ)

    ステンレススクレーパー

    GISUKE(タカギ)(9件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
    用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
  • デジタルクッキングスケール KJ213 タニタ

    デジタルクッキングスケール KJ213

    タニタ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    表示・起動が早い。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き
    用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。計量範囲0~2000g幅(mm)120高さ(mm)27奥行(mm)170付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源単4形乾電池2本最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g)ひょう量単位g
  • スクレーパー ステンレス製 モノタロウ

    スクレーパー ステンレス製

    モノタロウ(43件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のスクレーパーです。 適度に曲がるので使いやすい! 握りやすい木製グリップを採用。
    用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(柄部)材質(刃)ステンレス(SUS420)
  • 鉄の爪 25mm T-25 オルファ

    鉄の爪 25mm T-25

    オルファ(14件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
    用途はがす、削るなど刃幅(mm)25寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16付属品替刃6枚内蔵トラスコ品番336-7169材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP質量(g)61.5適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 別たち オルファ

    別たち

    オルファ(17件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
    刃幅(mm)43トラスコ品番360-7381質量(g)57.5適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄の爪64ミリ オルファ

    鉄の爪64ミリ

    オルファ(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    住まいの汚れ落としに適したスクレーパーです。 ステンレス刃(エッジ)の一方は直線に、他方が曲線に仕上げてあり、用途に応じて使い分けができます。
    刃幅(mm)64トラスコ品番380-8351全長(mm)122質量(g)59RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルクッキングスケールKJ-304IV タニタ

    デジタルクッキングスケールKJ-304IV

    タニタ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
    その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PET、シリコーンゴムアイボリー電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】140×140最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)本体質量(g)約428(乾電池含む)文字高(mm)18電池寿命(連続時間)120(マンガン乾電池での参考値)オートパワーオフ約6分対象地域9区分計量範囲0~3000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5gひょう量単位g
  • ハイパースクレーパー 200 オルファ

    ハイパースクレーパー 200

    オルファ(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
    本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5トラスコ品番485-8417質量(g)351(カバー含まず)適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
  • GスクレーパーSlim オルファ

    GスクレーパーSlim

    オルファ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。
    適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • KF200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    KF200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,337税込3,671
    1個
    3日以内出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ25×49備考左締め
  • 横型フロートスイッチ(KF-200型) 関西オートメーション

    横型フロートスイッチ(KF-200型)

    関西オートメーション
    42,980税込47,278
    1台
    15日以内出荷
  • コンパクト天秤 英語版校正証明書付 CRシリーズ オーハウス

    コンパクト天秤 英語版校正証明書付 CRシリーズ

    オーハウス
    32,980税込36,278
    1台
    9日以内出荷
    操作は2ボタンで容易に行えます。持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。学校教育やキッチンスケールとして最適。
    仕様皿サイズ(mm):125×132●繰り返し性(標準偏差):0.1g●直線性:0.1g●風袋範囲:0g~最大秤量●安定時間:2秒●★表示部:液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)●本体サイズ:205×140×41mm●重量:約0.4kg●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)●★電池寿命:約300時間種類電子天秤最小表示(g)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
  • コンパクト天秤 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス

    コンパクト天秤 校正証明書付 CRシリーズ

    オーハウス
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    操作は2ボタンで容易に行えます。 持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。 重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。 学校教育やキッチンスケールとして最適。
    質量(kg)約0.4種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)205×140×41計量皿寸法(mm)125×132範囲(風袋)0g~最大秤量表示形式デジタル繰返し性(標準偏差)0.1g直線性0.1g安定時間(秒)2計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正