カテゴリ
- 測定用品(60)
- 拡大鏡(57)
- スタンドルーペ/アームルーペ(1)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 懐中電灯・ライト(6)
- ランタン(7)
- バイク純正部品(267)
- パソコン/周辺機器(107)
- 制御機器(74)
- 学童・教育用品(43)
- バイク部品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 自動車純正部品(7)
- 家電(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 物流用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 農業機械(4)
- 電気材料(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自転車部品(2)
- トラック純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- オーツカ光学(62)
- efim(5)
- Prism(6)
- BenQ(ベンキュー)(17)
- BMW(26)
- BULGIN(13)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- DUCATI(8)
- HARLEY-DAVIDSON(6)
- KTM(27)
- MAZDA(マツダ)(7)
- piaggio(ピアッジオグループ)(24)
- RS PRO(36)
- Seeed Studio(11)
- Simplism(25)
- SPARKFUN(35)
- ダルトン(5)
- トリニティ(22)
- ホンダ(176)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「olight」の検索結果

LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F
オーツカ光学¥72,980税込¥80,2781台当日出荷角型ワイドレンズ 角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。 レンズは光学ガラスレンズを使用。 オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。消費電力(W)9光源LEDライトパネル
LED照明拡大鏡 OLIGHT5シリーズ
オーツカ光学¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート(反射防止コート)を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
OLIGHT5-B 4×AR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステム光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)100レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT5-F 2×AR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステムクランプ幅(mm)15-60アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)160レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.3(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10~60 (板厚)光源有機EL照明パネル作動距離(mm)160色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT5-F 4×AR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステムクランプ幅(mm)15-60アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)100レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT6-B 2XAR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.4(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル作動距離(mm)160色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT6-F 4XAR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.3(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10~60 (板厚)光源有機EL照明パネル作動距離(mm)100色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B ARコート付
オーツカ光学¥72,980~税込¥80,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。用途加工や検査時の目視検査作業を補助質量(kg)2.3電圧(V)100消費電力(W)9(実測値)定格周波数(Hz)50/60光源白色LEDレンズサイズ(mm)139×103プラグ形状Aプラグ光量調節(%)無段階調光(100-50)ヘッド寸法(mm)293×205
OLIGHT6-B 4XAR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.4(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル作動距離(mm)100色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
OLIGHT5-B 2×AR+目視検査ブースセット
オーツカ光学¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9寸法(Φmm)支柱:16、横棒:13テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240・50/60Hz・AプラグレンズBIG-レクタ交換レンズシステム光源白色LEDライトパネル作動距離(mm)160レンズ有効径(mm)180×120調光の可否有(100%~10%)
蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)
オーツカ光学¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。用途加工や検査時の目視検査作業を補助。クランプ幅(mm)15~60
蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-F(インバータータイプ)ARコート付
オーツカ光学¥72,980~税込¥80,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。 レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。 RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。用途外観目視検査用。消費電力(W)24電源AC100Vレンズ光学レンズ(レンズ交換不可)クランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)900電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27)レンズサイズ(mm)144×108
LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付
オーツカ光学¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量)消費電力(W)9使用温度範囲5℃~40℃クランプ範囲(mm)15~60保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)約850光源LEDライトパネル調光方式有り/調節範囲 100~50%待機電力(W)0入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)293×205
OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム
オーツカ光学¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷対応機種オーライトⅢ、オーライトⅢ-Lシリーズレンズサイズ(mm)139×103レンズ構成1枚
OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム ARコート付
オーツカ光学¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ有り対応機種オーライトⅢ、オーライトⅢ-Lシリーズ材質(レンズ)光学ガラスレンズ構成1枚
LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT5-SA
オーツカ光学¥89,980~税込¥98,978~1台6日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR,4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR,4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源白色LEDライトパネルポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 10%
有機EL照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT6-SA
オーツカ光学¥93,980~税込¥103,378~1台6日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡<(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用(2XAR,4XAR)。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。倍率は2倍、4倍そして3倍、5倍、8倍を組み合わせた358ARを用意し交換レンズ方式になっております。消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)15~45(板厚)光源有機EL照明パネル色温度4000K (白色)寸法(長さL×幅W)(mm)【発光面】273×30直下照度(Lx)【直下(Max)】1820/100mm、1120/150mm、360/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)【直下(Min)】130/100mm、80/150mm、25/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)調光の可否有り / 100 ~ 10%
LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F
オーツカ光学¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から3日以内出荷OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。質量(kg)2.2(レンズを除く)消費電力(W)9全高(mm)481入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60レンズ材光学ガラスアーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネルレンズ有効径(mm)180×120調光の可否あり(100~10%)
蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3F
オーツカ光学¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷OLIGHT3L-Fは、白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式クランプ幅(mm)15~60レンズ材光学ガラスアーム長さ(mm)1000光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103蛍光管FCL20N/18防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)293×205調光の可否あり(100~50%)
LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-B
オーツカ光学¥75,980~税込¥83,578~1台翌々日出荷から4日以内出荷OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。質量(kg)2.2(レンズを除く)消費電力(W)9全高(mm)391テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源白色LEDライトパネル棒径(Φmm)13レンズ有効径(mm)180×120支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)
LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-CL
オーツカ光学¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~0%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF及び調光制御可能です。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。寸法(mm)210×298(透過照明部)質量(kg)3.3(レンズを除く)消費電力(W)10+10全高(mm)340入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)棒径(Φmm)13レンズ有効径(mm)180×120支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)
LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-B ARコート付
オーツカ光学¥83,980~税込¥92,378~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。消費電力(W)9光源白色LEDライトパネル
フルスペクトル LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、。上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷・OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)391テーブル寸法(mm)320×188光源白色LEDライトパネル材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F ARコート付
オーツカ光学¥94,980~税込¥104,478~1台ほか3日以内出荷から9日以内出荷OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。消費電力(W)9光源白色LEDライトパネル
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷・OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)481アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル最大クランプ幅(mm)15~60材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ





LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,798税込¥6,3781台3日以内出荷から4日以内出荷直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。材質スチール/アルミニウム質量(g)約700消費電力(W)2.8(最大)定格電圧(V)100~240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320電源コード(m)約1.4光源LEDチップ0.2W×14粒色温度(K)5000~6500保証期間1年光束(Lm)330アームフレキシブル光色昼白色電球の種類LED調光の可否可調光範囲3段階
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷・OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~0%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298質量(kg)3.3(レンズ重量除く)消費電力(W)10+10全高(mm)340光源落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90)材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
有機EL照明拡大鏡 O-LIGHT6-B ARコート付
オーツカ光学¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮 有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用 BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)質量(g)2310電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネル照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120調整機能照度:標準装備(100-10%)パネル数(枚)1発光面(mm)273×30
LED照明拡大鏡 O-LIGHT3L-FD
オーツカ光学¥86,980税込¥95,6781台翌々日出荷白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。仕様AR(反射防止)コートラインナップあり使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式クランプ幅(mm)15~60レンズ材光学ガラスアーム長さ(mm)約1000(クランプ部からレンズ迄の距離)光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)293×205調光の可否あり(100~50%)
LED照明拡大鏡 O-LIGHT3LB
オーツカ光学¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。 レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。 合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。 本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)300消費電力(W)9全幅(mm)185(ベース部)全高(mm)380入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)レンズ有効径(mm)139×103待機電力(W)0調光の可否あり(100~50%)
有機EL照明拡大鏡 O-LIGHT6-F ARコート付
オーツカ光学¥94,980~税込¥104,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮 有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用 BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)質量(g)2380電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネル照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120調整機能照度:標準装備(100-10%)パネル数(枚)1発光面(mm)273×30
LEDライトボックス式照明拡大鏡 O-LIGHT5-CL ARコート付
オーツカ光学¥139,800~税込¥153,780~1個ほか3日以内出荷O-LIGHT5の大型レンズの視野を有効に使える大型の透過照明用ボックスを装備した製品です。消費電力(W)10+10
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥86,980~税込¥95,678~1台4日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15-45アーム長さ(mm)380光源白色LEDライトパネルポール高さ(mm)410調光の可否100%~10%
有機EL照明拡大鏡
オーツカ光学¥83,980~税込¥92,378~1台4日以内出荷から8日以内出荷・パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)仕様●パネル枚数:1●レンズ/倍率:358AR●海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)●照度(lx)*照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120●照度調整機能:標準装備(100-10%)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネルレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40電源仕様AC100-240V 50/60Hz Aプラグ発光面(mm)273×30
有機EL照明拡大鏡
オーツカ光学¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。質量(kg)2.2(本体のみ)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)15~45 (板厚)光源有機EL照明パネル色温度(K)4000(白色)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥88,180~税込¥96,998~1台5日以内出荷パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更。人間の視感度の高い545~580nmを、外観検査に活用する事が可能。目の疲労軽減や視認性の向上に効果用途自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助。その他、目視どの作業の補助照明質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ光源白色LEDライトパネル調光率(%)100~10
レンズアダプター
オーツカ光学¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷OLIGHT3Lシリーズに採用している「レクタシステムレンズ」をOLIGHT5、OLIGHT6、OLIGHT7等の「BIGレクタシステムレンズ」対応製品に装着することを可能にするレンズアダプターです。
...