カテゴリ
- 制御機器(2)
- 梱包用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「olp-3」の検索結果

OLP フード付ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
パッキンツール ケース 単品
日本バルカー¥10,980税込¥12,0781個当日出荷グランドパッキンの引き出し、挿入用工具入れです。用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0273長さ(mm)330幅(mm)135材質/仕上樹脂高さ(mm)45質量(g)380
OPLシリーズ
富士インパルス¥489,800税込¥538,7801台7日以内出荷理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。寸法(mm)285×570×360Hシール幅(mm)20