カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「olp2」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛直レーザ墨出器 OLP-2 STS鉛直レーザ墨出器 OLP-2STS(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケーストラスコ品番337-5013質量(g)830電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)精度±3mm/15m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88自動補正範囲±4.5°
OLP フード付ルーバー 日東工業OLP フード付ルーバー日東工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
パッキンツール フック 単品 日本バルカーパッキンツール フック 単品日本バルカー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。金属製アダプターの場合はフレキシブルシャフト先端のオスネジと合致するタップ穴を設けて下さい。
用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0270全長(mm)260材質/仕上金属質量(g)69
パッキンツール タンパー 単品 日本バルカーパッキンツール タンパー 単品日本バルカー
6,998税込7,698
1個
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの挿入工具で先端のR状の金属板で均等に挿入できるよう製作されています。
用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属使用範囲溝幅8mm以上
KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 カミマルKS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用カミマル
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。
用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番752-7217材質本体:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715質量(kg)23車輪径(Φmm)345奥行(mm)615タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器
パッキンツール レンチ 単品 日本バルカーパッキンツール レンチ 単品日本バルカー
899税込989
1個
当日出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。コルクスクリュー取付用の工具です。
用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
OPLシリーズ 富士インパルスOPLシリーズ富士インパルス
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷
理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
寸法(mm)285×570×360Hシール幅(mm)20
酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 カミマル酸素7000L容器、プロパン20kg容器用カミマル
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
酸素7000L容器、プロパン20kg容器各1本用の運搬車です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
用途酸素7000L容器1本、プロパン20kg容器1本を運搬する時に使用
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
699,800税込769,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他運転方式自動アンローダ式
ルーバー交換用フィルタ 日東工業ルーバー交換用フィルタ日東工業
5,798税込6,378
1セット(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
HDMI Extender GefenHDMI ExtenderGefen
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 | 双方向IR 延長可能距離・4K UHD 3840×2160@60Hz(4:2:0、8bit)…40m・4K UHD 3840×2160@30Hz(4:4:4、8bit)…40m・4K DCI 4096×2160@24Hz/30Hz(4:4:4、8bit)…40m ・1080p(12bit)…70m伝送対応ケーブル・CAT-5e(STP)以上必要ケーブル数・上記伝送対応ケーブル1本HDMI 対応 : HDCP2.2/1.4、12bit Deep Color、LPCM7.1,Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio、CEC パススルー、3DTV パススルー Lip Sync パススルーIR 延長可能HDBaseT テクノロジー搭載EDID マネージメント搭載POL(Power over line) 対応
仕様ピクセルクロック:300MHz寸法(mm)W110×H26×D85質量(g)約180電源(V)DC24消費電力(W)最大10(送信機・受信機合計)入力端子送信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+45動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、IR Out:3.5mmモノラルミニ×1、Link:RJ-45(シールド)×1出力端子受信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1保管温度(℃)-20~+85対応解像度4K UHD(3840×2160)、 4K DCI(4096×2160)、1920x1200(WUXGA)、 1080p湿度(%)保管:0~ 90(結露なきこと)
Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-P2LP0-M20A04 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-P2LP0-M20A04AMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応