カテゴリ
- オフィス家具(4)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ols-c」の検索結果
![誤操作防止金具[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494134-221128-02.jpg)
誤操作防止金具[アクセサリ]
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)
オルセラカッター クリップ付
フォーエバー(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。材質(本体)ABS樹脂材質(刃)セラミック
アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具
NTN(エヌティーエヌ)¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。 自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。 取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。 引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。 作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。 引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TV用 液晶保護フィルム オリオン OLS24WD10C 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種オリオン OLS24WD10C取付方式シリコン吸着対応インチサイズ24インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム オリオン OLS24WD10C 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,398税込¥5,9381枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種オリオン OLS24WD10C取付方式シリコン吸着対応インチサイズ24インチ型特性ブルーライトカット反射防止
S-C2 張地 / 布・デクレアⅡ T-9285
オーツー¥23,980税込¥26,3781脚16日以内出荷シンプルな仕様・形状で、用途に合わせて選定がしやすいオーダースツール。カジュアルなオフィスや店舗でもご使用いただけるデザインです。
S-C3 張地 / 布・デクレアⅡ T-9277
オーツー¥29,980税込¥32,9781脚16日以内出荷シンプルな仕様・形状で、用途に合わせて選定がしやすいオーダースツール。カジュアルなオフィスや店舗でもご使用いただけるデザインです。
S-C1 張地 / 布・デクレアⅡ T-9277
オーツー¥23,980税込¥26,3781脚16日以内出荷シンプルな仕様・形状で、用途に合わせて選定がしやすいオーダースツール。カジュアルなオフィスや店舗でもご使用いただけるデザインです。
S-C4 張地 / 布・デクレアⅡ T-9285 ナチュラル
オーツー¥28,980税込¥31,8781脚16日以内出荷シンプルな仕様・形状で、用途に合わせて選定がしやすいオーダースツール。カジュアルなオフィスや店舗でもご使用いただけるデザインです。
COOLSHOT用ケース CS-CSS21
Nikon(ニコン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。 サイドには、便利なティーケースが付いています。適合ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)材質ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン質量(g)約52内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×110×40外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×120×60
オプション品 DCDCコンバータ
PSテクノサービス¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷マッサージ機能付きクーラーシート(PS-COLS)用のオプション品。48Vバッテリー車へ使用の場合はDCDCコンバータ(48V→12V)をご使用下さい。
1軸傾斜ステージ
中央精機¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷から15日以内出荷サーボモーター搭載の 1 軸傾斜ステージ種類傾斜ステージ精度回転中心:Φ0.05分解能0.001332°機構移動:複合カップリング繰返し精度± 0.002°(± 7.2 sec)耐荷重(N)49ステージ寸法(mm)70×70移動方向傾斜 1 方向送り方式ボールねじ、リード1.0mm移動ガイドV 溝とクロスローラ回転中心70mm(ステージ上面より)使用モータSGMAV-A5ADA61(安川電機、サーボモーター)位置決め精度(°)0.03(108 sec)ロストモーション(°)0.006移動量± 8°




![誤操作防止金具[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494134-221128-02.jpg)