カテゴリ

  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「om-150」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンポーネントハンマー(ロング) オーエッチ工業

    コンポーネントハンマー(ロング)

    オーエッチ工業
    57,980税込63,778
    1丁
    翌日出荷から12日以内出荷
    ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
    用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー硬度HDD40材質(柄部)ウレタン樹脂材質(頭)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター用細径PTFE製コーン 三商

    コネクター用細径PTFE製コーン

    三商(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    フッ素樹脂チューブに見合うコーンを使用チューブ外径に応じてお選び下さい。
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」

    宇佐美工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
    仕様後付施工材質(本体)SUS304、(網)SUS304種類丸型ガラリ仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップイット金属検出器対応 POM150FD-DB2P 河西

    クリップイット金属検出器対応 POM150FD-DB2P

    河西
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
    材質POM樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×11×178質量(g/個)30
  • グリッパー金属検出器対応 河西

    グリッパー金属検出器対応

    河西
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。金属粉入りのPOM樹脂を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。グリッパーは大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。
    材質POM樹脂
  • 袋留めクリップ(X線金属検査・非破壊検査機器用) 2個入 TRUSCO

    袋留めクリップ(X線金属検査・非破壊検査機器用) 2個入

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1パック(2個)
    当日出荷
    金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
    用途金属検査用時の袋留めとして。トラスコ品番263-0990セット内容2本材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉長さ(mm)178厚さ(mm)12ダークブルー有効長(mm)150縦(mm)178横(mm)30
  • ミラーレス一眼 OM-5 14-150mmレンズキット オリンパス

    ミラーレス一眼 OM-5 14-150mmレンズキット

    オリンパス
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】。高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時。※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時。【あらゆる環境に対応する信頼性】。小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】。従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】。強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。【進化を続ける高速・高精度AFシステム】。121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。【便利な撮影機能】。22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。
    セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC質量(g)約366(本体のみ)電源リチウムイオン充電池BLS-50レンズ付属:M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ有効画素数約2037万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず)記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)ISO感度設定LOW(64相当)~25600撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
  • 電動油圧工具 ニチフ

    電動油圧工具

    ニチフ
    239,800税込263,780
    1個
    42日以内出荷
    裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
  • 交換レンズ ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ (OMロゴ) OM SYSTEM

    交換レンズ ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ (OMロゴ)

    OM SYSTEM
    74,980税込82,478
    1個
    8日以内出荷
    防塵・防滴 10.7倍高倍率ズームレンズ ほこりや水分を防ぐ密封シーリングと、防水と通気性を兼ね備えた素材により、防塵・防滴性能を実現。優れた近接能力により35mm判換算で0.44x相当のテレマクロ効果を実現し、背景を大きくボカした表現などに有効です。また、高倍率ズームでありながら、重さわずか285gとコンパクトで携帯性にも優れています。 高い描写性能とスリム化を実現した設計・製造技術 11群15枚(DSAレンズ、EDAレンズ、EDレンズ、HRレンズ、E-HRレンズなど)のレンズによって、ズーム全域での高い描写性能とスリム化を実現しています。 ゴーストやフレアを徹底的に排除「ZEROコーティング」 透過率が良く、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZERO(Zuiko Extra low Reflection Optical)コーティングを、レンズ表面に施しました。このZEROコーティングにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を誇ります。 高速かつ静粛なオートフォーカスを実現「MSC機構」 駆動方式にスクリュー・ドライブ機構を採用し、「すばやい」「なめらか」「静か」で「高精度」なAF(オートフォーカス)を実現。軽量かつ少ない枚数でピント合わせを可能にする先進の光学設計により、本レンズは1枚の貼り合せレンズでピント合わせを行います。 サブミクロン精度のシャフトとスクリュー・ドライブ機構を採用 動作音の原因となるギアを排除。送りねじ(スクリュー・ドライブ)機構を採用し、ロス無くダイレクトに軽量フォーカス用レンズを駆動させます。これにより、AFの高速化と静音化が可能になりました。
    付属品レンズキャップLC-58F、レンズフードLH-61C、レンズリアキャップLR-2、取扱説明書、保証書全長(mm)83質量(g)約285倍率(倍)最大撮影:約0.22(※35mm判換算 0.44相当)羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)58最大径(Φmm)63.5防塵防水性能保護等級1級(IPX1)/防塵設計 ※メーカーの防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮焦点距離(mm)35mm判換算:28-300相当レンズ構成11群15枚(DSAレンズ1枚/ED非球面レンズ1枚/EDレンズ1枚/HRレンズ3枚など)撮影距離(m)最短:0.5マウントMicroFourThirdsシステム規格画角75°-8.2°最大口径比F4.0(14mm)-F5.6(150mm)/(最小口径比)F22
  • アイコム マイク風防 HM-153、HM-176L等対応 6910017500 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム マイク風防 HM-153、HM-176L等対応 6910017500 ICOM

    ICOM(アイコム)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910017500。HM-153、HM-176L等の交換用マイク風防です
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用ミツトヨ品番950700
  • マイクロメーター部品クランプ一式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品クランプ一式

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    709税込780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番950277
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER
    1,990税込2,189
    1個ほか
    3日以内出荷から60日以内出荷
    シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
    用途自動車用フィルター
  • Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー TP-LINK

    Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー

    TP-LINK
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視 (DDM) に対応。最大100mのデータ伝送距離。ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。広い動作温度範囲。100G/40G QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable 28) と互換性あり
    適合コンプライアンス(法令遵守):CE、 FCCその他Extinction Ratio:>2dB @103.125Gbps、>3dB @41.2Gbps、Form Factor:QSFP28、Power Consumption(W):最大1.8 (@100Gbps)、最大1.54 (@40Gbps)、Receiver Overload:>2.4dBm @103.125Gbps、>2.4dBm @41.2Gbps、Receiver Sensitivity:<-10.3dBm @103.125Gbps、<-9.5dBm @41.2Gbps、Receiver Type:PIN、Transmitter Power:-8.4dBm~2.4dBm @103.125Gbps、-7.6dBm~2.4dBm @41.2Gbps、Transmitter Type:VCSEL 850nm電源(V)3.3ケーブル長(m)最大:70 (OM3)、 100 (OM4) @103.125Gbps (4×25.78Gbps)、100 (OM3)、 150 (OM4) @41.2Gbps (4×10.3 Gbps)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124 × 18.35 × 11.7対応DDM:対応、QSFP28 MSA:対応、ホットスワップ:対応構成製品:SM9110-SR4本体、設定ガイド波長(nm)850使用環境温度(℃)保存:-40-85℃ (-40-185°F)、動作:0-70 (32-158F)コネクタMTP/MPO-12使用環境湿度(%)保存:85 RH 結露を避けてください、動作:85% RH 結露を避けてくださいプロトコル規格:IEEE 802.3bm、 IEEE 802.3ba、 QSFP28 MSA、SFF-8665、 SFF-8636、 SFF-8436、CPRI、 eCPRI、TCP/IPファイバータイプ50/125umマルチモードファイバーデータレートデュアルレート103.125Gbps & 41.2Gbps
  • ミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark II OM SYSTEM

    ミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark II

    OM SYSTEM
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【小型軽量・高画質】。小型軽量システムのため、標準・望遠ズームレンズの両方をためらわずに持ち運べます。また、高性能M.ZUIKO DIGITALレンズ、5軸手ぶれ補正機構、有効画素数約2037万画素Live MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現します。ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大6.5段、周辺最大5.5段、対応レンズとの組み合わせで、さらに強力な5軸シンクロ手ぶれ補正で中央最大7.5段、周辺最大6.5段の補正効果が得られます。美しい瞬間を逃すことなく、手持ちでさっと撮影できます。【アウトドアで安心して使える絶対的信頼性】。保護等級IP53に対応した防塵・防滴性能と、-10℃の耐低温性能により、雨や雪などのアウトドアでの天候急変時も安心です。水しぶきがかかる水辺でも、故障の心配をすることなく安心して撮影を楽しめ、思い切って水に迫って撮影することもできます。また、ダストリダクションシステムはカメラの電源を入れる度に30,000回/秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載。イメージセンサーに付着したゴミ・ホコリの写り込みを気にすることなく、アウトドアでも安心してレンズ交換を行うことができ、撮影を楽しめます。さらに、USB Type-C対応でモバイルバッテリーからの充電・給電に対応。給電により、屋外でもバッテリー残量を気にすることなく、長時間撮影を楽しむことができます。【心動かす体験を印象的に写す撮影機能】。カメラ内で合成技術を処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載しており、カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を活用した写真表現が可能。CP(コンピュテーショナル フォトグラフィ)ボタンを新たに搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れる手持ちハイレゾショット、三脚ハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、被写界深度を自在に操る深度合成、明暗差のあるシーンで役立つHDR撮影、画像を重ねて自由な表現を楽しめる多重露出など、新しい写真表現を実現する各種機能をすばやく呼び出すことができます。その他、モニターで確認しながら光跡を写すライブコンポジットや、簡単・正確にピントを合わせて美しい星空撮影ができる星空AF、星空撮影の構図決めに便利なナイトビュー、手持ち撮影アシスト、デジタルテレコン、好みの写真に仕上げるカラークリエーター、16種類のアートフィルター、シャッターボタンを押した瞬間からさかのぼって記録することで決定的瞬間を撮り逃さないプロキャプチャーなど多彩な撮影機能を備えています。【4K動画も手持ちで手軽に楽しめる動画機能】。専用モードを選ぶだけで映画のような味わいの美しい映像を手軽に楽しめるOM-Cinema1/OM-Cinema2、縦位置動画、カラーグレーディングにより自由度の高い映像表現を可能とするOM-Log400に対応。小型軽量システムと高性能な手ぶれ補正機構により、手軽な手持ちでの動画撮影を実現します。【撮影をサポートする便利な機能】。6つの撮影テーマ別に計22種類のシーンモード、顔・瞳検出AF、よく使う設定情報をカメラに登録できるカスタムモード、よくアクセスする項目を5タブ7項目で計35項目を登録できるマイメニューなど、様々な撮影をサポートする便利な機能を搭載しています。
    付属品USBケーブル(Type A to C)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50その他マイクロフォーサーズマウント電源リチウムイオン充電池BLS-50本体質量(g)約370感度露出感度(マニュアル):LOW(約64相当、100相当)、200-25600有効画素数約2037万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部含まず)約125.3×約85.2×約52.0記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)撮影可能コマ数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約640枚 ※KIOXIA KSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による撮像画面サイズ約17.4mm×約13.0mm(マイクロフォーサーズ)