カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)

「om-pf5」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケース一体型フィルター 環境テクノス

    ケース一体型フィルター

    環境テクノス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
    用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
  • フィルター ケース一体型 モノタロウ

    フィルター ケース一体型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
    用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個寸法(mm)Φ50×255接続口径PT1/4"使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)2適合チューブ内径(Φmm)6.35標準流量(L/min)1
  • RO処理水製造装置用 交換用フィルター アズワン

    RO処理水製造装置用 交換用フィルター

    アズワン
    3,660税込4,026
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
  • RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター 環境テクノス

    RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター

    環境テクノス(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
  • 超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルター アズワン

    超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルター

    アズワン
    2,690税込2,959
    1個
    5日以内出荷
    仕様交換用ケース一体型ミクロフィルター・大寸法(mm)Φ64×350アズワン品番1-2735-13
  • 超純水製造装置 アズワン

    超純水製造装置

    アズワン
    369,000税込405,900
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • RO処理水製造装置 RTAシリーズ 環境テクノス

    RO処理水製造装置 RTAシリーズ

    環境テクノス
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。 水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。
    仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約5Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-21使用温度2~40℃生産量(L/day)100~300基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
  • RO処理水製造装置 RTAシリーズ 環境テクノス

    RO処理水製造装置 RTAシリーズ

    環境テクノス
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
    仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約40Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-22使用温度2~40℃生産量(L/day)200~450(4~15L/h)基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
純水製造・純水関連カテゴリ