カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omd-3」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用エムケーダクト マサル工業

    屋外用エムケーダクト

    マサル工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
    用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサー R2000 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー R2000

    PEPPERL+FUCHS
    859,800税込945,780
    1個
    52日以内出荷
    仕様【ビーム発散】横方向 2 mrad 、 縦方向 10 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】80000 Lux長さ(mm)106幅(mm)106質量(kg)0.8高さ(mm)116.5角度(°)スキャン/360測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ、標準(電源) 、8 ピン、M12×1 コネクタ、A コード(マルチポート) 、4 ピン、M12×1 ソケット、D コード(LAN)フィルター最大値、平均値、中央値、反射能保護等級IP65光源レーザーダイオード速度スキャン/10 ... 50 s-1波長(nm)905ハウジングABS + PC + アルミニウム解像度1 mmパルス幅5 nsライト種類変調赤外線レーザークラス1直径(mm)ライトスポット/(10 m で) 25 × 105RoHS指令(10物質対応)対応エネルギー(J)最大パルス/< 94 n