「omnipore ptfe」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    12,980税込14,278
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)白色無地特性親水性
  • デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1箱(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
    用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。白色タイプHVHP材質(フィルター)PVDF厚さ(μm)125耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150湿潤性疎水性総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2穴径(Φμm)0.45バブルポイント(kPa)56
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量75~150秒/500mL穴径(Φμm)0.2
  • ウルトラフリーMC(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
    用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレン容量(mL)0.4タイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量60~100秒/mL穴径(Φμm)0.45
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
  • メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター PTFEタイプ

    ADVANTEC
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
  • シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC CSタイプ

    ADVANTEC
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷
    少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロースアセテート接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.0材質(ハウジング)アクリルスチロール主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
  • デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP)

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
    用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。白色材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2穴径(Φμm)0.22バブルポイント(kPa)124
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
    白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量4~6秒/500mL穴径(Φμm)10
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量5~10秒/500mL穴径(Φμm)5
  • メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ

    ADVANTEC
    5,998税込6,598
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
    用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
  • PTFEメンブランフィルタ 47Φ10枚入 フロン工業

    PTFEメンブランフィルタ 47Φ10枚入

    フロン工業
    7,898税込8,688
    1袋
    5日以内出荷
    フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
    寸法(Φmm)47
  • PTFEメンブレンフィルター フロン工業

    PTFEメンブレンフィルター

    フロン工業
    6,498税込7,148
    1袋ほか
    当日出荷
  • ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PVDF)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
    材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000有効ろ過面積(cm2)4.25直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45ろ過量目安(mL)0.5ローター1.5mL(固定アングルモーター)
  • ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
    材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
  • PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions)

    PTFEシリンジフィルター(疎水性)

    MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
  • 親水性デュラポア Merck(メルクミリポア)

    親水性デュラポア

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低吸着フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。セルロース系と比較してタンパク質、核酸などの吸着が少なく、耐薬品、耐熱性に適しています。
  • PTFEろ紙 PF020 ADVANTEC

    PTFEろ紙 PF020

    ADVANTEC
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
    用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
  • セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A ADVANTEC

    セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)
    24日以内出荷
    粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
    用途水系の粒子除去、濾過滅菌穴径(μm)5滅菌なし厚さ(μm)160最高使用温度(℃)130空隙率(%)81発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2蛍光性なし