カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • リレー(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(5)
接点構成
  • 1a1b(1)
  • 2a2b(1)
  • 3a1b(1)
  • 3a3b(2)
  • 4a(1)
  • 4a2b(2)
  • 5a1b(1)
定格電圧(V)
  • DC12(1)
  • DC18(1)
  • DC21(1)
  • DC24(2)
  • DC48(1)
  • DC110(1)
極数
  • 6
  • 1(15)
  • 2(28)
  • 3(11)
  • 4(18)
  • 5(1)
  • 8(5)
  • 11(4)
  • 14(1)
  • -(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omron」の検索結果

オムロン製品簡単検索
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
セーフティリレーソケット omron(オムロン)セーフティリレーソケットomron(オムロン)
529税込582
1個
当日出荷から71日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
共用ソケット プリント基板用リレー用ソケット omron(オムロン)共用ソケット プリント基板用リレー用ソケットomron(オムロン)(4件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
セーフティ・リレー G7S-□-E omron(オムロン)セーフティ・リレー G7S-□-Eomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
質量(g)約65耐電圧コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1minコイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA復帰時間(ms)50以下開閉頻度(回/時)機械的:18000、抵抗負荷:1800コイル定格(V)DC24V 30mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Zアプリケーション産業用