カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC12(7)
- AC24(9)
- AC110(7)
- AC125(14)
- AC200(6)
- AC220(7)
- AC250(16)
- AC/DC12(7)
- AC/DC24(6)
- AC/DC110(7)
- AC/DC220(7)
- DC5(15)
- DC12(22)
- DC24(26)
- DC30(23)
- DC110(8)
- DC125(5)
- DC220(7)
- その他(12)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- omron(オムロン)(5)
「omuronn」の検索結果

ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷から81日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷から6日以内出荷タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ種類サーボドライバ電源交流通信方式EtherCAT通信タイプ