カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 清掃用品(17)
  • 切削工具(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 医療(9)
  • 物流用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 事務用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 農業機械(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 日用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「op-0002」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴンモール(テープ付) 未来工業ワゴンモール(テープ付)未来工業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール 未来工業ワゴンモール未来工業(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
フロアガードマン モノタロウフロアガードマンモノタロウ(17件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(20枚)
当日出荷
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。 商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。 又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
用途屋内の現場養生材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm寸法(mm)910×1820シート厚さ(mm)約3幅(mm)910長さ(mm)1820仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能タイプ2つ折り
フードパック OP デンカポリマーフードパック OPデンカポリマー(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
お店やイベントで便利な透明容器。
材質OPS
シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業シートドライヤー(シート状乾燥剤)鳥繁産業(45件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(500枚)
当日出荷
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態タイプ角型適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
フロアガードマン 4つ折りタイプ 1箱(10枚入) モノタロウフロアガードマン 4つ折りタイプ 1箱(10枚入)モノタロウ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10枚)
当日出荷
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。 商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。 又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。 コンパクトに持ち運びできる4つ折りタイプです。
用途屋内の現場養生材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm寸法(mm)910×1820シート厚さ(mm)約3幅(mm)910長さ(mm)1820折りたたみ寸法(mm)910×455仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能タイプ4つ折り
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット) NSK(日本セキュリティ)パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット)NSK(日本セキュリティ)(4件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
リサイクルトラッシュECO-35ボディー CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35ボディーCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。適合蓋:角穴蓋(YW-132L-OP1)、丸穴蓋(YW-132L-OP2)、プッシュ蓋(YW-132L-OP3)、平蓋(YW-132L-OP4)
容量(L)35トラスコ品番370-2375材質再生PP100%幅(mm)280質量(kg)約2高さ(mm)550種類分別用奥行(mm)400エコマーク認定認定色(本体)アイボリーサイズ(mm)包装サイズ : 幅589×奥行421×高さ772グリーン購入法適合フタの種類プッシュ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035
ワゴンモール(薄型) 未来工業ワゴンモール(薄型)未来工業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付耐荷重N(kgf)1960(200)
リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-90ボディーCONDOR(山崎産業)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。適合蓋:角穴蓋(YW-135L-OP1)、丸穴蓋(YW-135L-OP2)、平蓋(YW-135L-OP4)
容量(L)90トラスコ品番370-2693材質再生PP100%幅(mm)380質量(kg)約3高さ(mm)650種類分別用奥行(mm)500エコマーク認定認定色(本体)アイボリーサイズ(mm)包装サイズ : 幅526×奥行404×高さ872グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035
ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ Panasonic(パナソニック)ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズPanasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
リサイクルトラッシュECO-70ボディー CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-70ボディーCONDOR(山崎産業)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。適合蓋:角穴蓋(YW-134L-OP1)、丸穴蓋(YW-134L-OP2)、平蓋(YW-134L-OP4)
容量(L)70トラスコ品番370-2600材質再生PP100%幅(mm)320質量(kg)約3高さ(mm)650種類分別用奥行(mm)500エコマーク認定認定色(本体)アイボリーサイズ(mm)包装サイズ : 幅521×奥行346×高さ872グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035
M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G omron(オムロン)M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-Gomron(オムロン)(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から115日以内出荷
質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)
マルチ収納ポケット DBLTACTマルチ収納ポケットDBLTACT(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
工具ケースのサブバックとしての使用の他、普段使いとしても可! スマホ収納 たばこ・ライター収納 お財布・ハンカチ・ティッシュ収納 ゴミ入れとして コードを収納 小さなツールを収納 カラビナ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
26,563税込29,219
1個
当日出荷から27日以内出荷
ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonicドライブレコーダー専用スタンドBeat-Sonic(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
専用のドライブレコーダースタンドです。
ツールキャリーバッグ E-ValueツールキャリーバッグE-Value(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
たっぷり収納、すっきり整理ができます。フルオープンタイプで出し入れがスムーズで、使用しない時はコンパクトにたためます。ハンドル付で持ち運びが楽に行えます。 マジックテープで水平器などの長尺工具も固定できます。豊富なポケットとホルダー付でたっぷり収納できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。仕様ショルダーベルト別売耐荷重(kg)5まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×230×240
カフェオレOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ)カフェオレOPPギフトバッグHEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50枚)
当日出荷
定番で人気のOPPギフトバッグです。シンプルなギフトに。
仕様両面同デザイン材質OPP[透明]
リサイクルトラッシュSKL-35 CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュSKL-35CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多<中身が透けて見える半透明タイプ。分別のモラル向上に貢献します。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。適合蓋:角穴蓋(YW-176L-OP1)、丸穴蓋(YW-176L-OP2)、プッシュ蓋(YW-176L-OP3)
容量(L)40トラスコ品番328-0098材質PP質量(kg)約1.7種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×550色(本体)グレー(半透明)商品タイプ本体のみ分別数1
エアーステーションプロ用 12V ACアダプター BUFFALO(バッファロー)エアーステーションプロ用 12V ACアダプターBUFFALO(バッファロー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷
法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 安心の3年保証
小形ドアスイッチ D3D omron(オムロン)小形ドアスイッチ D3Domron(オムロン)(12件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から101日以内出荷
圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R LED LENSER防爆型 LED充電式ハンディライト EX7RLED LENSER
25,980税込28,578
1個
当日出荷
国内防爆検定とATEX指令クリア品。 ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。 防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。 防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。 保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。 別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。 事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプターイエロー電源専用充電池本体寸法(mm)Φ41×161本体質量(g)約228(電池含)対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC保護等級IP68使用電池専用充電池明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50照射距離(m)パワー:140、ロー:65電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
リサイクルトラッシュECO-50ボディー CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-50ボディーCONDOR(山崎産業)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。適合蓋:角穴蓋(YW-133L-OP1)、丸穴蓋(YW-133L-OP2)、プッシュ蓋(YW-133L-OP3)、平蓋(YW-133L-OP4)
容量(L)50トラスコ品番468-9364材質再生PP100%幅(mm)280質量(kg)約2高さ(mm)550種類分別用奥行(mm)470エコマーク認定認定色(本体)アイボリーサイズ(mm)包装サイズ : 幅581×奥行491×高さ772グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035
標準形リミットスイッチ K244 富士電機標準形リミットスイッチ K244富士電機(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から71日以内出荷
連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
ワゴンモール(アルミ) 未来工業ワゴンモール(アルミ)未来工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
ワゴンモール(カーペットテープ付) 未来工業ワゴンモール(カーペットテープ付)未来工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
寸法H(mm)12寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル耐荷重N(kgf)1960(200)
スチールキャビネット YAMAZEN(山善)スチールキャビネットYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
スチールキャビネット 両開き、引戸タイプは鍵付き(鍵2本)可動棚は2cm単位で調整可能コンセント通し穴ありマグネット取付可能同シリーズで横並びに連結可能アジャスター付き【横連結可能】同シリーズ(CSC-OP3、CSC-DD3、CSC-SL3、CSC-OP5、CSC-DD5、CSC-SL5)での横並び連結が可能(※上下に連結はできません)
用途書類などの収納に。スチール書庫 スチールロッカー オフィス収納 オフィス家具材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:エポキシ樹脂塗装静止荷重(kg)天板:約20、棚板1枚あたり:約30組立時間約30-40分
極超小形検出スイッチ D3C omron(オムロン)極超小形検出スイッチ D3Comron(オムロン)(5件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
スライド方式採用のレバー形検出スイッチ小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
質量(g)約0.3保護構造IP00接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1~500mm/s接点仕様スライド定格抵抗負荷電流(A)0.1耐久性5万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30材質(接点)銀メッキ
組立簡単 スチールキャビネット YAMAZEN(山善)組立簡単 スチールキャビネットYAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
スチールキャビネット 両開き、引戸タイプは鍵付き(鍵2本)可動棚は2.5cm単位で調整可能コンセント通し穴ありマグネット取付可能同シリーズで上下・横並びに連結可能下置き用は設置場所に応じてアジャスター調整可能【上下・横連結可能】同シリーズ(EFC-OP3、EFC-DD3、EFC-SL3、EFC-OP2UP、EFC-DD2UP、EFC-SL2UP)
用途書類などの収納に。スチール書庫 スチールロッカー オフィス収納 オフィス家具材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:エポキシ樹脂塗装奥行(mm)800間口(mm)800組立時間約10-20分均等積載量(kg/段)天板:約20、棚板約30
充電ドリル用自在錐 36X スターエム充電ドリル用自在錐 36Xスターエム
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源コネクターセット エスコ電源コネクターセットエスコ
340税込374
1個
当日出荷
サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業シートドライヤー(シート状乾燥剤)鳥繁産業
51,980税込57,178
1箱(500枚×16袋)
当日出荷から3日以内出荷
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態タイプ角型適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
リサイクルトラッシュECO-35丸穴蓋 CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35丸穴蓋CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
フタの種類オープン式材質再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)付属品分別表示シールA幅(mm)280質量(kg)2.1(組立時)高さ(mm)200種類分別用奥行(mm)420エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプエコマーク認定番号06 128 035
ワゴンモール( ワイドタイプ) 未来工業ワゴンモール( ワイドタイプ)未来工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
ワゴンモール(木目調) 未来工業ワゴンモール(木目調)未来工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2材質樹脂耐荷重N(kgf)980(100)
医療廃棄物ホルダーSK-F 蓋 CONDOR(山崎産業)医療廃棄物ホルダーSK-F 蓋CONDOR(山崎産業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
医療廃棄物容器ホルダーSK-F本体用の蓋です。使用する容器に合わせて蓋をお選びください。
材質再生PET
パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグMAC8(マックエイト)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用) MAC8(マックエイト)パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)MAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
ラッシングベルト(カムバックル式) allsafeラッシングベルト(カムバックル式)allsafe(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。