カテゴリ

  • 卓上消耗品(72)
  • 制御機器(41)
  • 店舗什器・備品(18)
  • メカニカル部品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 介護用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op-20」の検索結果

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 各社共通紙パック ELPA

    各社共通紙パック

    ELPA(39件のレビュー)
    340税込374
    1セット(5枚)
    当日出荷
    取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
    適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • フードパック 穴あき デンカポリマー

    フードパック 穴あき

    デンカポリマー(18件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別穴あき材質OPS
  • OPジャーナル 20 ホワイト cotta

    OPジャーナル 20 ホワイト

    cotta
    4,598税込5,058
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    パリの地図をモチーフにした、お洒落なOPフィルムです。 完全防水
    材質PP/プリント加工寸法(cm×m)70×20(40ミクロン厚)
  • タッチセンサー SYIC

    タッチセンサー

    SYIC(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
    用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。全長(mm)160電源単5乾電池(2個)付先端径(mm)10対象金属
  • 油性ボールペン オプト パイロット

    油性ボールペン オプト

    パイロット(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる ロングレフィル搭載
    用途紙への筆記全長(mm)148方式ノック式最大径(Φmm)12.2インク色先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-Bインク油性色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
  • シャープペン オプト パイロット

    シャープペン オプト

    パイロット(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる フレフレ機構搭載 パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
    用途紙への筆記適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)150種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)12.2
  • ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
  • 感熱式プリンタセット タニタ

    感熱式プリンタセット

    タニタ
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    適合機種BD-715A、BD-815、WB-150、WB-260A、PH-550A、PW-650A、TL-280、TL-290(RS仕様のみ対応)セット内容プリンタ、ACアダプタ、RSケーブル、プリンタ用紙(2903)4巻
  • 専用感熱式プリンタセット タニタ

    専用感熱式プリンタセット

    タニタ
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    適合機種MC-780Aセット内容プリンタ、ACアダプタ、RSケーブル、プリンタホルダー、専用感熱用紙(CS-T04)4巻
  • LUONTO 20cm両手無加水鍋 アイリスオーヤマ

    LUONTO 20cm両手無加水鍋

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    北欧をイメージしたデザインの無加水鍋です。耐磨耗性試験70万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。素材のうまみと水分を活かした、無加水調理が可能です。鍋とふたの間に蒸気の膜を作り、旨みを含んだ蒸気を逃がしにくい構造で、ふた裏の凸形状で蒸気を循環させます。焼く、煮る、炒めるなど様々な調理に使えます。天然木の取っ手やつまみを取り入れ、デザイン性をアップさせました。
    材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:4.5mm(はり底含む)、ハンドル:天然木(ぶな)、【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木(ぶな)寸法(mm)ハンドル含むなべサイズ(約):310×210×115ホワイト質量(g)1240対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:310×210×138満水容量(L)約2.8
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • シャープペンシル オプト パイロット

    シャープペンシル オプト

    パイロット(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    スマートに進化したリフトクリップ搭載シャープペン
    全長(mm)150種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)12.2芯色グリーン購入法適合替え消しゴムHERFN-10商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • アングラーズバッテリーAB-20用充電器 長輝ライトテック

    アングラーズバッテリーAB-20用充電器

    長輝ライトテック
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    アングラーズバッテリーAB-20専用の充電器です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×52×33
  • ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション

    ハンドバケットポンプ

    ヤマダコーポレーション
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。背の高い樹脂製のペール缶にも対応。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
    質量(kg)4.7全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
  • アームスライダーmini 甲子化学工業

    アームスライダーmini

    甲子化学工業
    2,198税込2,418
    1組(2個)
    翌々日出荷
    KOP210Wは手でドアノブを握らずにスライドドアの開閉が可能に。KOP209Wはドアノブや、トイレのスライド鍵を直接触れずに開閉できます。既存のスライドドアを傷付けずに、後付けが可能です。付属の超強力両面テープで貼り付けるだけの簡単設計です。専用ツール(別売り)を利用することで、綺麗に取り外すことが可能。2021年度グッドデザイン賞受賞。
    ホワイト
  • オプション PA-Bシリーズ用 ガードキャップ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PA-Bシリーズ用 ガードキャップ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット オプトシャープ フレフレ ウォーター パイロット

    パイロット オプトシャープ フレフレ ウォーター

    パイロット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。 フレフレ機構搭載 パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
    芯径(mm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • オイルシールプーラー HASCO

    オイルシールプーラー

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。 セッティングが簡単で短時間に作業できます。 高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
  • 感熱式プリンター タニタ

    感熱式プリンター

    タニタ
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタ。
    対応(プリンター用紙)OP300、OP301
  • ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダ グリーンクロス

    ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダ

    グリーンクロス
    5,698税込6,268
    1枚
    5日以内出荷
    ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
  • ミニチュアベアリングプーラー KOTO

    ミニチュアベアリングプーラー

    KOTO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
    質量(kg)0.40寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)12~36
  • プラボックス 屋根付 日東工業

    プラボックス 屋根付

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 中型・大型アングルグラインダー FG-26HX-2 6 不二空機

    部品 中型・大型アングルグラインダー FG-26HX-2 6

    不二空機
    37税込41
    1個
    8日以内出荷から78日以内出荷
  • トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)

    日本オイルポンプ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.7
  • オープニングプレート KOTO

    オープニングプレート

    KOTO
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    フェンダーやドア等の脱着時の保護プレート! フェンダーが破損し、ドア部に干渉している場合に傷を付けずにドアを開ける際の保護板です。 車体に合ったR形状で、差込み易い形状になっています。 フェンダー等衝突によりドアに干渉して開かなくなった際に、隙間に差込み傷付き防止として。 ドアをほぼ無傷で取り外せます。 ドアを開けても干渉しません。 取っ手付きで差込みがしやすい形状です。 柔軟性のある樹脂材で多少の曲がりでも差し込めます。
    寸法(mm)272
  • ST光ケーブル AOP-20 トーホー

    ST光ケーブル AOP-20

    トーホー
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    ST光ケーブル
  • ボタンチューブ 25m カメダデンキ

    ボタンチューブ 25m

    カメダデンキ
    9,398税込10,338
    1巻(25m)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルベントポンプ ヤマダコーポレーション

    ソルベントポンプ

    ヤマダコーポレーション
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    ペール缶(樹脂缶含む)に取付ける塗料ポンプです。
    用途塗料の小分け仕様20Lペール缶(樹脂缶)用危険物の類別非危険物
  • T字アダプター アトムリビンテック

    T字アダプター

    アトムリビンテック
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    材質POM適合ねじ+なべタッピンねじ4×14
  • オーバーフローパイプFOP 日本イトミック

    オーバーフローパイプFOP

    日本イトミック
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    埋め込み配管時の排水やオーバーフローを排水します。
  • OILポンプモディファイプレート CHAMELEON FACTORY

    OILポンプモディファイプレート

    CHAMELEON FACTORY
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    グランドAXIS(5FA2以降モデル)のOILポンプを改造して大容量ポンプにするモディファイプレートKITです。 大容量OILポンプASSYはグランドAXIS(5FA1型のみ)の対応で、多くのグランドAXIS(5FA2/5FA3)には使えません。 これは5FA2型以降のグランドAXISはOILポンプがソレノイド制御タイプとなり、今までのワイヤー式とは全く構造が違うせいでした。 そこでメーカー社では複雑な計算と大手精密機器製作会社との技術提携により、ノーマルのポンプの吐出量を制御しているプレートそのものを設計/製作しました。 この部品をノーマルポンプの部品と組替えることで一回の工程で吐出されるOILの量が増えますのでソレノイド制御されててもエンジン内に入るOILの絶対量も増やすことができます。 ボアアップKITを組み込んだ車両など、わずらわしい混合ガソリンを作る手間が省けるリーズナブルで便利なアイテムです。
    主な適合車種GAXIS
  • ストレートアダプター アトムリビンテック

    ストレートアダプター

    アトムリビンテック
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    材質POM適合ねじ+皿タッピンねじ3×14
  • パフォーマンスオイルポンプ 110-130 CHAMELEON FACTORY

    パフォーマンスオイルポンプ 110-130

    CHAMELEON FACTORY
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    2サイクルエンジンOILが増量供給出来る強化OILポンプです。AXIS90系/グランドAXIS系ボアアップ車/GTマシン(公道最速チューン車)に便利なアイテム。ボアアップ車用の強化大容量ポンプKITです。馬力を上げる為にボアアップ/ストロークUP等をした場合どうしてもレース用混合ガソリン仕様と違い「2サイクルOILの供給」に大きな問題を抱えていました。排気量が大きくなった分絶対にOILも増量させないと焼きつき等のトラブルは避けられません。しかしノーマルのOILポンプはたとえワイヤーを引っ張ってもOILポンプが持っている吐出量以上はOILが送られず「ただ早い段階にOILポンプが全開になるだけ」と言う事になり、結果不足する分のOILをガソリンタンクに入れて薄い混合ガソリンとOILポンプからのOILでまかなっているのが現実でした。 そこで純粋に吐出量の多い「大容量OILポンプ」を開発しました。ボアアップしたマシンに取り付けるとオイル吐出量が増えますから、排気量UPによるOIL供給不足を補えます。 もちろんわずらわしい「ガソリンタンク内に不足する分のOILを入れる」と言う事ももう必要ありません。GTマシン待望の大容量のOILポンプです。 車種はAXIS90系のボアアップ車100cc~110cc用とそれより大きなグランドAXIS100系対応の110cc~130cc用の二種類です。 AXIS90系にボア/ストロークUPした排気量120ccクラスのマシンには110cc~130cc用が使用出来ます。 YAMAHA系の2サイクル主力エンジン専用で、純正同様にカムによる増減式ですので、ワイヤーのセットUPである程度の吐出量セッティングも可能です。 もちろんボア/ストロークUP車どちらにもOK!ノーマルと同様の取り付け方でOKの完全ボルトON設計です。
  • オプト 0.7mm パック入 パイロット

    オプト 0.7mm パック入

    パイロット
    299税込329
    1本
    3日以内出荷
    油性ボールペン高い質感と機能を備えた「大人のアイテム」。スマートに進化したリフトクリップ搭載
    方式ノック式ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
  • カプリコン MOPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MOPシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)2
  • ステンレス ループファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ループファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,723税込5,195
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 円筒形専用のファスナーでワンタッチで結束が可能です。 ループの取付け穴とファスナーのアジャスト機構で前後Φ25mmのアジャストが可能です。 ファスナーのロック機構で耐振性に優れています。
    用途円筒形の結束材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
    用途切削クーラント用。