カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)

「op-41」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    10chマルチポイントスキャナカード
    タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション DL-2060用 熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション DL-2060用 熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード
    タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットオフ用バンドソーTOP 4割 フナソー

    カットオフ用バンドソーTOP 4割

    フナソー
    54,980税込60,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷から15日以内出荷
    切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
  • ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ LS-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • カットオフ用バンドソーTOP 3割 フナソー

    カットオフ用バンドソーTOP 3割

    フナソー
    54,980税込60,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。トラスコ品番700-9388材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:11全長(mm)110呼び寸法W1/2溝数3下穴径(Φmm)10.7山数12シャンク長(mm)56ねじ長さ(mm)26精度P4食付き部の山数5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8加工ねじウイットねじ精度表記P級
  • ベーカリーバスケット オープンタイプ 仕切付 トーダイ

    ベーカリーバスケット オープンタイプ 仕切付

    トーダイ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリプロピレンブラウン耐熱温度(℃)120まで
  • カットオフ用バンドソーTOP フナソー

    カットオフ用バンドソーTOP

    フナソー
    54,980税込60,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
  • ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付5P
  • ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ LS-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
  • チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D テグテックジャパン

    チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D

    テグテックジャパン
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷
    独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
    用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ4D
  • 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ PM-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
  • ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JIS溝数3タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
  • 刃先交換式ドリルホルダー トップドリル テグテックジャパン

    刃先交換式ドリルホルダー トップドリル

    テグテックジャパン
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。 一般加工/交差穴加工用。
  • ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • ロングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
  • ロング難削材用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用ポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴加工に適したロングシャンクのポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • SG ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    SG ダイヤTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    5,798税込6,378
    1個
    14日以内出荷から24日以内出荷
    難削材の研削や研磨に脅威の実力発揮。ダイヤモンドによるソフト研磨を実現しました
    外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    9日以内出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングシャンクポイントタップです。深めのねじ加工も可能です。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。溝数3
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    399,800税込439,780
    1個
    20日以内出荷から60日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
    用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa材質トロコイドロータ:標準取付イケール取付足有最高回転数(min-1[r.p.m])1500最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)6307C3×2/NA6908×1材質(Oリング)フッ素ゴムG75×1/フッ素ゴムS65×2/その他はテフロン角リング商品タイプポンプ単品・大容量材質(オイルシール)テフロン
  • Type-Cモノラルハンズフリー 多摩電子

    Type-Cモノラルハンズフリー

    多摩電子(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。
    適合機種【docomo】 ・富士通:F-51A・ソニー:SO-05K、SO-04K、 SO-03L、SO-03K、SO-01M、SO-01L・京セラ:KY-51B・HUAWEI:HW-02L、HW-01K・FCNT:F-51F、F-51C、F-41C【ソフトバンク】 ・ソニー:901SO、802SO、801SO、702SO・シャープ:801SH・モトローラ:XT2071-4、A402MO・京セラ:X01A、A101BM・ZTE:A303ZT、902ZT・HUAWEI:703HW・OPPO:A302OP、A001OP・Xiaomi:A301XM、A201XM【au】・ソニー:SOV41、SOV40、SOV39、SOV38.SOV37・京セラ:KYV46、KYG01、KYF43、KYF42、A001XM、KYY31、KYG03・ OPPO:OPG03、OPG01・ Xiaomi:XIG04【Y!mobile】 ・京セラ:S9-KC、S10-KC、A205KC・ ZTE:A304ZT、A302ZT、A202ZT、A103ZT、A003ZT・OPPO:A401OPブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
  • 4+1ウッド アースカラー パイロット

    4+1ウッド アースカラー

    パイロット
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    多機能筆記具の4+1(フォープラスワン)ウッドにアースカラーが登場。木製グリップとブラックのマット塗装と金具仕上げにより上質感を演出しています。極細0.5mmの4色ボールペン(黒・赤・青・緑)と0.5mmのシャープペンシルの機構を搭載したモデルとなります。
    寸法(mm)最大径14.1×全長148方式スライドレバー式材質(軸)樹脂含浸カバ材インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.5インクアクロインキ繰り返し・詰め替え対応
  • プリズム反射スリム看板 ブラスト興業

    プリズム反射スリム看板

    ブラスト興業
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
    用途規制看板 幅狭地幅(mm)約280厚さ(mm)50材質(本体)スチール縦(mm)約1400表面プリズム反射シート
  • OP-4410-45U 嵌合フードパック cotta

    OP-4410-45U 嵌合フードパック

    cotta
    21,980税込24,178
    1枚(900枚)
    3日以内出荷
    材質ユーガード(耐油OPS)寸法(mm)外寸:190×120×33+15/総高:48
  • OP-4415-38U 嵌合フードパック cotta

    OP-4415-38U 嵌合フードパック

    cotta
    17,980税込19,778
    1枚(600枚)
    3日以内出荷
    材質ユーガード(耐油OPS)寸法(mm)外寸:190×135×29+12/総高:41
  • OP-4410-38U 嵌合フードパック cotta

    OP-4410-38U 嵌合フードパック

    cotta
    21,980税込24,178
    1枚(900枚)
    3日以内出荷
    材質ユーガード(耐油OPS)寸法(mm)外寸:190×120×29+12/総高:41
  • OP-4415-45U 嵌合フードパック cotta

    OP-4415-45U 嵌合フードパック

    cotta
    18,980税込20,878
    1枚(600枚)
    3日以内出荷
    材質ユーガード(耐油OPS)寸法(mm)外寸:190×135×33+15/総高48:
  • ブロー枠プリズム反射スリム看板 ブラスト興業

    ブロー枠プリズム反射スリム看板

    ブラスト興業
    8,798税込9,678
    1台
    3日以内出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
    用途規制看板 幅狭地幅(mm)約335厚さ(mm)70材質(本体)高密度ポリエチレン縦(mm)約1725表面プリズム反射シート