カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)

「op-hd2.0n」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
安心の3年保証NAS専用HDDを採用
インターフェースSerial ATA Ⅲ付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約905外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170ディスク3.5型動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
TeraStation向け 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)TeraStation向け 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
搭載HDDも安心。安心の3年保証 NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェイスSerial ATA Ⅲ付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)