カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op07n」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度オペアンプ TAEJIN Technology

    高精度オペアンプ

    TAEJIN Technology(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:-●パッケージ:DIP-8●回路数:-●最低動作電圧:-●最大動作電圧:-●入力タイプ(電圧範囲):±14V●出力タイプ(電圧範囲):±3V~±18V●利得帯域幅積:-●スルーレート:0.3V/μs●入力オフセット電圧:85μV●入力電圧ドリフト:0.5μV/℃●入力換算雑音電圧:10●入力バイアス電流:±1.7nA●出力電流:-●タイプ:-●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2207-04
  • タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業

    タッピングスペーサー TPSシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    209税込230
    1袋(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷