カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 梱包用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op14」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品容器 嵌合フードパック デンカポリマー

    食品容器 嵌合フードパック

    デンカポリマー(3件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • チャックスタンド袋 HEIKO

    チャックスタンド袋

    HEIKO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(25枚)
    当日出荷
    人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。表面が透明で中身が見えるタイプです。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はCP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用不可。
    材質表面:OP/CP 裏面:クラフト紙/PE/OP/PE/CPクリア/クラフトタイプ片面クリアクラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ラミグリップ スタンドパック OPタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ スタンドパック OPタイプ

    セイニチ(生産日本社)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(50枚)
    当日出荷
    OP/CPラミネートスタンドパックです。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封の際、直進性を高めるチャック上4本リブ加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用不可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ
    用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)30
  • OPP袋 ミニサイズ テープなし B6用 1パック100枚入 今村紙工

    OPP袋 ミニサイズ テープなし B6用 1パック100枚入

    今村紙工
    269税込296
    1パック(100枚)
    当日出荷
    透明度の高いフタなしのOPP袋。透明度が高いので中身を引き立て美しく見せます。100枚ずつ個包装されている為、保管にも便利。
    用途アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。材質OPP幅(mm)140厚さ(mm)0.03透明サイズB6用高さ(mm)200種類平袋入数(枚)100フタなしテープなし食品衛生法適応外
  • OPTY 白ウレタン背抜き手袋 OP-140 ウィード(Wonder Grip)

    OPTY 白ウレタン背抜き手袋 OP-140

    ウィード(Wonder Grip)(1件のレビュー)
    179税込197
    1双
    当日出荷
    薄くて柔らかいポリウレタンをコーティングしており、フィット感に優れ素手感覚でご使用いただける為、細かな作業に適しております。独自の特殊コーティングで溶出物が出にくく、ガラス面や金属面への転写の発生を抑制する為、製品不良対策としておススメです。長繊維のウーリーナイロンを使用している為、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。
    用途半導体・精密機械業、製品検査・品質管理作業、自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業、農業など指先を使う精密な作業に最適材質コーティング:ポリウレタンホワイト規格3131×(EN388:2016)入数(双)1機能通気性コーティング手の平コートゲージ数13特性精密作業
  • ラミグリップ(スタンドタイプ) セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ(スタンドタイプ)

    セイニチ(生産日本社)
    52,980税込58,278
    1ケース(2200枚)ほか
    翌々日出荷
    Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
    用途ハーブ・乾物に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成KOP20/PE15/CP40寸法(チャック上)(mm)34
  • カモンパック オルディ

    カモンパック

    オルディ
    349税込384
    1冊(200枚)
    当日出荷
    ポリ袋の口開きの煩わしさを解消!折り返し付だから開け口がパッと開いて出し入れ簡単です。折り返しをひっくり返せば簡易のフタにもなります。
    用途ごみ袋・キッチン袋として。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01半透明
  • 駐車監視・直接配線コード HDROP-14 コムテック

    駐車監視・直接配線コード HDROP-14

    コムテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
    用途対応ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用する際に必要なコードです。
  • ラッシングベルト ラチェット式オープンフック仕様軽荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式オープンフック仕様軽荷重

    allsafe
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.18
  • ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重 allsafe

    ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重

    allsafe
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止
  • ソロシート用ブッシュゴムセット HEAVEN'S

    ソロシート用ブッシュゴムセット

    HEAVEN'S
    999税込1,099
    1セット
    6日以内出荷
    HEAVEN'S製ソロシート全てに適合します。リヤスプリングを取り付けず、スマートに取り付けたい場合に最適。リヤ部は本製品をお使いいただくことでスタッドボルトがフレームにあたることなくライダーの荷重をしっかり受け止めます。ボルト径M8サイズ対応/汎用品。内容物は2個1セットとなります。
    厚さ(mm)28直径(Φmm)50適合ボルト径M8ボルト対応
  • ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品 スターエム

    ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品

    スターエム
    29税込32
    1個
    翌々日出荷
    スターエム ドリルスタンドRULO(ルーロー)用 交換用パーツです。
  • ケーブルウインチ用ロープ JAPPY

    ケーブルウインチ用ロープ

    JAPPY
    29,980税込32,978
    1巻
    3日以内出荷
    12本打ちで強度・柔軟性に優れたケーブルウインチ用ロープ!
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 拡張できるセル作業台用オプション アーム用タブレット金具 TRUSCO

    拡張できるセル作業台用オプション アーム用タブレット金具

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    4.6~12.9インチまでのタブレット、スマートフォンなど機器類が取付可能です。
    用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0670幅(mm)55高さ(mm)147奥行(mm)124最大積載量(kg/個)1
  • OPバンSガタ NN-OP-14MS BIGM(丸山製作所)

    OPバンSガタ NN-OP-14MS

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    備考2009年4月~部品名称OPバンSガタ NN-OP-14MS図解Noアルティーケイハンノズル 35ガタ ノズル部品_No.18A
  • オプト シャープペンシル パイロット

    オプト シャープペンシル

    パイロット
    269税込296
    1本
    5日以内出荷
    いつもよりも細く書けるOpt.細書きシリーズ 「描く」芯径から、「書く」芯径へ Opt.シリーズにPILOTで初の0.4mmフレフレ機構を搭載した0.4mmシャープペンシルが仲間入り。従来製品に比べ細い筆跡が特長のため、細書きを好む方に最適です。
    方式フレフレ&ノック式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149.8×18.4×12.2芯径(mm)0.4最大径(Φmm)12.2
  • 抗菌プレフィルター(3枚入り) Chrester(コンフォー)

    抗菌プレフィルター(3枚入り)

    Chrester(コンフォー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安1か月対応機種COOL-Q-001W、COOL-Q-001B粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
  • ドリルスタンド 50A用部品 スターエム

    ドリルスタンド 50A用部品

    スターエム(1件のレビュー)
    13税込14
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • テープ芯線用 ゴムフォルダ 4連 日本テレガートナー

    テープ芯線用 ゴムフォルダ 4連

    日本テレガートナー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    テープ線融着スリーブ固定用ゴムフォルダ。
  • ドリルスタンドPRO 50P用部品 スターエム

    ドリルスタンドPRO 50P用部品

    スターエム
    49税込54
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチモード電源ユニット ワイドミュラー

    スイッチモード電源ユニット

    ワイドミュラー
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    適合公称電力消費:516.1 VA、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、逆電圧保護:はいその他AC 障害ブリッジ時間(a) Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、DCL - ピーク負荷予備:ブースト時間:5 s、定格電流の倍数:150 %、ブースト時間:15 ms、定格電流の倍数:500 %、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、(残留リプル)スパイク破断:<100 mVPP幅(mm)68高さ(mm)130奥行(mm)124.9出力電圧注意:ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能深さ(mm)125出力電圧(V)公称:48 DC ± 1 %、最小:45入力電圧(V)公称:110...240 AC / 120...340 DC接続PUSH IN対応(出力損失)アイドリング:10W、(出力損失)公称負荷:36.1 W、浮動接触:はい機能スタートアップ:≧-40 ℃時間主要障害のブリッジオーバー:> 20 ms(a) 115V AC/ 230 VAC周波数範囲(Hz)AC:45…65ハウジングバージョン:金属、耐腐食性正味質量(g)1520電流(mA)アース漏:(最大)3.5コーティング共形:いいえ力率> 0.9 (概数)定格出力電力(W)480短絡保護はい、内部LED[信号 緑 / 赤]緑:操作(問題なし) 緑点滅:事前警告I>90% 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード) 赤く点滅:過負荷/エラー突入電流(A)最大5ヒューズ推奨バックアップ:8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)立ち上がり時間≦ 100 ms動作温度(℃)-25 ...70過電圧保護バリスタ保護保護度合い:IP20効率0.93(度合い)保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応出力電流公称:10 A(a) 60 ℃(nom)消費電流電圧種別:AC入力電圧:100 V入力電流:6 A電圧種別:DC入力電圧:120 V入力電流:6 A公称入力電圧110...240 V AC / 120...340 V DC公称電力消費516.1 VA周波数範囲 AC45…65 Hz接続技術PUSH IN推奨バックアップヒューズ8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)突入電流最大5 A過電圧保護バリスタMTBF(時間)規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:1,100,000 h 周囲温度:25 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 % 規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:551,000 h 周囲温度:40 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 %湿度(%)動作温度時:5~95、結露なしカテゴリーサージ電圧:III、II最大出力電圧(V)56
  • PCM コン柱用金具 日東工業

    PCM コン柱用金具

    日東工業
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
    仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • PKM 仮設用金具 日東工業

    PKM 仮設用金具

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
    材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • ターコイズ ロングストローク型 マイクロスイッチ ASQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ ロングストローク型 マイクロスイッチ ASQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×310×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 2回路 バイナリーカウンター CMOS SOP14 東芝

    2回路 バイナリーカウンター CMOS SOP14

    東芝
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    機能Dual 4-Bit Binary CountersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
  • 4回路 3ステートバッファ CMOS SOP14 東芝

    4回路 3ステートバッファ CMOS SOP14

    東芝
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    機能3 STATE Quad BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
  • 4回路 2入力ORゲート CMOS SOP14 東芝

    4回路 2入力ORゲート CMOS SOP14

    東芝
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    機能Quad 2 Input ORパッケージSOP14
  • 4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14 東芝

    4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14

    東芝
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
  • 4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14 東芝

    4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14

    東芝
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14
  • 2回路 Dフリップフロップ CMOS SOP14 東芝

    2回路 Dフリップフロップ CMOS SOP14

    東芝
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    機能Dual D-FFs with Preset and ClearRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
  • 6回路 シュミットトリガインバータ CMOS SOP14 東芝

    6回路 シュミットトリガインバータ CMOS SOP14

    東芝
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    機能Hex Inverting Schmitt TriggerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)4.5~5.5
  • 6回路 インバータ(NOT)CMOS 入力トレラント SOP14 東芝

    6回路 インバータ(NOT)CMOS 入力トレラント SOP14

    東芝
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
  • 6回路 インバータ(NOT)オープンドレイン CMOS SOP14 東芝

    6回路 インバータ(NOT)オープンドレイン CMOS SOP14

    東芝
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    機能Hex Inverters (Open Drain)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E 3M(スリーエム)

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様タッチ対応厚さ(mm)0.29フィルターサイズ(mm)307×200可視光線透過率(%)0.85視野角60°アスペクト比0.6736111111