ペンダントライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可