カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)

「op3-2m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • スバル純正 充電ケーブルアダプター スバルアクセサリー

    スバル純正 充電ケーブルアダプター

    スバルアクセサリー
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:ソルテラ 。100V電源用。標準装備充電ケーブル7m、ディーラーOP充電ケーブル15mともに使用可能。※本商品のプラグ形状はアースのある3Pタイプになります。通常の2極コンセントへの接続はできません。※コンセントと電源プラグは、必ず直接接続してください。※軽負荷電動車両充電用コンセントへ接続してご使用ください。※100V充電では満充電までに長い時間を要することをご了承願います。また100V電源の電圧が著しく低下している場合、充電が停止する可能性があります
    適合車種SOLTERRA
  • フネ XT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    フネ XT

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    スーパーメタルフレームだから高負荷でもパワフルな巻上げが可能。 60mm(OP)、55mm(P,H)ロングハンドルアーム+大型EVAノブ。 PE3号-150m(OP)、PE2号-200m(P,H)と豊富なラインキャパだから幅広いターゲットに対応可能。 仕掛けの重さに合わせてブレーキ力を調整できる『MAGFORCEブレーキ』が搭載されているので、キャストも安心。 スーパースプールフリー仕様でスムーズな仕掛け落下が可能。 好みにより選べるギア比 4.8、5.6と6.8の展開。 さらなるパワータイプの4.8はタコやカレイ、ヒラメ、根魚等のゴリ巻き重視派にオススメ。 ハイギアタイプの6.8はカワハギ、マルイカ等の手返し重視のライトゲーム派にオススメ。
    ベアリング(ボール/ローラー)4/1寸法(Φmm)スプール:34