カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「op5-g」の検索結果

ワゴンモール(テープ付)
未来工業(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール
未来工業¥919税込¥1,0111本当日出荷から翌日出荷粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ワゴンモール
未来工業(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。耐荷重N(kgf)1960(200)
包装用シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン(R) ポリプロピレンタイプ JIS無し 1缶 OPシリーズ
山仁薬品¥14,980税込¥16,4781缶(1500個)17日以内出荷吸湿が進むと色が赤色になるインジケーターゲルを含んでいます。
液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735寸法(mm)72.9×160.6取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735寸法(mm)72.9×160.6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735寸法(mm)72.9×160.6取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735寸法(mm)72.9×160.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ワゴンモール(薄型)
未来工業(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール(カーペットテープ付)
未来工業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール( ワイドタイプ)
未来工業¥889~税込¥978~1本当日出荷従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
ワゴンモール( セパレートタイプ)
未来工業¥899~税込¥989~1本当日出荷ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
直管形LEDランプ(G13口金) 20形
ODELIC(オーデリック)¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(G13口金) 10形
ODELIC(オーデリック)¥7,498税込¥8,2481本5日以内出荷口金G13大きさ10形色温度(K)5000ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(G13口金) 15形
ODELIC(オーデリック)¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)436区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ700lmタイプ径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242電力(W)ランプ:5.4口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ15形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ