カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(11)
  • 卓上消耗品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「opb」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K-601用OPBプラグ 近畿製作所

    K-601用OPBプラグ

    近畿製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合K-601R-0-OPB、K-601-1-OPB、K-601-3-OPB
  • エアーダスターガン OPB 近畿製作所

    エアーダスターガン OPB

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    疲れにくいレバータイプです。
    用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ますエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 平行平面基板 OPB-3シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-3シリーズ

    シグマ光機
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-1シリーズ

    シグマ光機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高輝度バー照明 OPBシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    33,890税込37,279
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
    用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
  • 平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-4シリーズ

    シグマ光機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 軽量カーブノズルダスターガン OPB 近畿製作所

    軽量カーブノズルダスターガン OPB

    近畿製作所
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
    用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所にエアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0~1.0
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(22件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
    ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
  • 台形OPPバッグ HEADS(ヘッズ)

    台形OPPバッグ

    HEADS(ヘッズ)(5件のレビュー)
    469税込516
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カットしたシフォンケーキ用の台形OPP袋です。直径18cm以下の型で焼き上げた、高さ9cm以下のシフォンにおすすめ。8等分にカットしてシフォンケーキが分厚くなっても対応できるように口が大きく開いています。1辺を留めるだけで完成するので、シート状のフィルムよりもカンタン・キレイに包むことができます。シールやリボンと合わせるのもおすすめです。
    仕様食品対応材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)200(105)×120
  • 台形OPPバッグ HEADS(ヘッズ)

    台形OPPバッグ

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    619税込681
    1パック(100枚)
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210(130)×130材質OPP[透明]
  • エアダスターガン 近畿製作所

    エアダスターガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
    ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
  • 台形OPPバッグ HEADS(ヘッズ)

    台形OPPバッグ

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    549税込604
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カットしたシフォンケーキ用の台形OPP袋です。直径21cm以下の型で焼き上げた、高さ11~13cmのシフォンケーキにおすすめ。側面が垂直な型で焼かれた背の高いシフォンケーキにぴったりです。1辺を留めるだけで完成するので、シート状のフィルムよりもカンタン・キレイに包むことができます。シールやリボンと合わせるのもおすすめです。
    仕様食品対応材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)225(145)×140
  • トップバケツ リス興業

    トップバケツ

    リス興業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    丈夫で持ちやすいです。
    容量(L)14トラスコ品番250-9237材質ポリエチレン(PE)グリーン質量(g)900外径×高さH(Φmm×mm)327×257底形状平底
  • エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
    ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
  • 無地スタンドバッグ HEADS(ヘッズ)

    無地スタンドバッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(30枚)
    当日出荷
    シンプルな透明無地の食品対応のスタンドバッグです。詰め放題や、お徳用セット、お楽しみバッグとしても。シールや掛け紙を使用したアレンジもおすすめです。
    仕様食品対応材質OPP[透明]
  • 三角形OPPバッグ HEADS(ヘッズ)

    三角形OPPバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    369税込406
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カットケーキにお使いいただける食品対応の三角形OPPバッグです。カットケーキをカンタン・キレイに包むことができます。シールと合わせてラッピングするのもおすすめです。
    仕様食品対応材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)170×205
  • ワゴンモール付属品 分岐ボックス 未来工業

    ワゴンモール付属品 分岐ボックス

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 伸縮警棒 護身用 モノタロウ

    伸縮警棒 護身用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ホワイトウルフ スチール警棒の製造元エスエスボディーガードとMonotaRO共同開発のスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。 樹脂で出来た握りやすい形状のグリップ、またストラップがついていることですっぽ抜けを防止。 サイズ、重量などがフリクションロック(摩擦ロック)式警棒の入門編には丁度よい。 屋外・屋内どちらの場面でも振り出しやすく扱いやすい長さですので初心者や女性の方にもお勧め。
    用途※護身・防犯用仕様三段伸縮警棒付属品ホルスター(ベルト通し付き)材質シャフト:スチールグリップ:PVCホルスター:ナイロン全長(mm)収納時:185振り出し時:425ブラック質量(g)約390方式振出:摩擦ロック(フリクションロック)方式販売区分業務用
  • マルチ収納ポケット DBLTACT

    マルチ収納ポケット

    DBLTACT(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工具ケースのサブバックとしての使用の他、普段使いとしても可! スマホ収納 たばこ・ライター収納 お財布・ハンカチ・ティッシュ収納 ゴミ入れとして コードを収納 小さなツールを収納 カラビナ付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    819税込901
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
  • 安全ロープ タジマツール(TJMデザイン)

    安全ロープ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません 芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
    用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等製品質量(g)80付属品工具接続ワイヤー付最大長(mm)1815使用荷重(kg)1質量(g)80芯材ナイロンロープ材質(表面)ウレタン樹脂
  • 自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス

    自動車・自転車兼用エアーチャック

    グリーンクロス(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
    用途タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
  • 自転車用エアーチャック グリーンクロス

    自転車用エアーチャック

    グリーンクロス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。カプラ対応プラグ付き。
    用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1ねじサイズPF(G)1/4
  • 三角形OPPバッグ-2/無地 HEADS(ヘッズ)

    三角形OPPバッグ-2/無地

    HEADS(ヘッズ)
    719税込791
    1パック(100枚)
    当日出荷
    仕様食品対応材質OPP[透明]形状マチなし幅(mm)320厚さ(mm)0.03高さ(mm)277
  • バッテリー充電器 OP-BC02R オメガプロ

    バッテリー充電器 OP-BC02R

    オメガプロ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    乗用車バッテリーに幅広く対応対応するスタンダードモデル(充電制御車/アイドリングストップ車/ハイブリッド車補機バッテリーの充電対応)。充電全領域でパルス充電(全パルス充電)。パルス充電により、充電しながらメンテナンス。ダメージを修復&極板を活性化、バッテリー劣化の原因となるサルフェーション(硫酸鉛)を分解し、パワーを回復します。車載のまま充電OK!。ターミナルの取り外しは不要で、12V鉛バッテリーであれば構造、種類を問わず充電可能。バッテリーのコンディションを最適に保つ自動継続充電機能。充電完了後は、バッテリーの電圧を監視し、自然放電によって電圧が低下した場合は自動で充電を開始します。Intec Power XT3 Technology。《定電流》+《2段階定電圧》+《パルスチャージ》の3つのハイテク機能を駆使し、効率よくバッテリーを充電します。充電中すべてパルス電流を流し続けるテクノロジーは他社の追随を許しません。
    タイプ充電電流:パルス充電制御方式マイコン制御本体質量(g)1950表示LED+デジタルディスプレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×140×190バッテリー容量(Ah)8~(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12定格出力電圧(V)2/6/10/12/15(DC12 /電流(A))充電方式定電圧・2段階定電圧 / 4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型) 12V鉛バッテリー定格入力AC100((50/60Hz)270VA(V))
  • LEDポータブルライト 防水 防塵 IP65 アウトドア 防災 電池式 ELPA

    LEDポータブルライト 防水 防塵 IP65 アウトドア 防災 電池式

    ELPA
    2,944税込3,238
    1台
    当日出荷
    乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載
    幅(mm)115全長(mm)324高さ(mm)234質量(g)約540(電池除く)奥行(mm)100保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×234×100(最大値)使用電池単二形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間HI 約10時間/LO 約60時間/SOS点滅 約120時間照度(Lux)約300(HI)/約80(LOW)電源供給方式乾電池式使用場所屋内外アズワン品番64-4373-89明るさ(Lm)700(HI)/200(LOW)電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約10(HI)/約60(LO)/約120(SOS点滅)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
  • バッグスタンド ナカバヤシ

    バッグスタンド

    ナカバヤシ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オフィスや外出先でのカバンの置き場所にお困りの方へ。 カバンはものを運ぶためだけの道具ではありません。 足元にあれば大変便利な収納スペースになります。 また、二つ折りにすれば持ち運びも可能なA4サイズになります。
    材質PU、FRP、紙仕様吊り下げられるフック穴付質量(g)約317耐荷重(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×245×145折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2つ折り)210×7×297RoHS指令(10物質対応)対応
  • バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジHG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
  • 自動車用エアーチャック グリーンクロス

    自動車用エアーチャック

    グリーンクロス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車・Wタイヤ向けの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
  • 空気弁セット 近畿製作所

    空気弁セット

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
  • 細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    細ノズルエアーダスターガン

    近畿製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
    用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)120ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60使用流体圧縮空気
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB

    Texas Instruments
    769税込846
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
  • エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ) 近畿製作所

    エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
    用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル長(mm)500ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • ピエゾディフューザー ソロ アットアロマ

    ピエゾディフューザー ソロ

    アットアロマ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ピエゾディフューザー専用のアロマオイルです。エッセンシャルオイルを植物性発酵エタノールで希釈した、軽やかに噴霧するオイルです。
    用途事務所などの環境改善、おもてなしに。材質100%天然エッセンシャルオイル、植物性発酵エタノール容量(mL)100質量(g)200容量(g)200
  • オイルシート 油・水兼用 TRUSCO

    オイルシート 油・水兼用

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1箱(200枚)
    当日出荷
    1.5mmの薄手仕様のためウエスの代わりとしてご使用いただけます。ミシン目入りですので手軽にカットして使えます。
    用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番381-3388材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.5グレー横幅(mm)500縦幅(mm)400吸収量(L/枚)68.0
  • エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ) 近畿製作所

    エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)

    近畿製作所
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
    用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB

    Texas Instruments
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
  • 8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments Texas Instruments

    8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments

    Texas Instruments
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs分解能8ビットインターフェースデジタル:パラレルピン数(ピン)16電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas InstrumentsパッケージMDIP実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)70基準電圧外部出力極性ユニポーラ
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3505 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3505 3/4山

    フナソー
    27,980税込30,778
    1セット(5本)
    当日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3505幅(mm)27トラスコ品番826-6068材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)600適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
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
"opb" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷