カテゴリ

  • 家電(17)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)

「opencomm2」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OpenComm 2 2025 Upgrade Shokz

    OpenComm 2 2025 Upgrade

    Shokz
    ¥20,800税込¥22,880
    1個
    当日出荷
    OpenComm2 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。
    用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OpenComm 2 UC USB-A 2025 Upgrade Shokz

    OpenComm 2 UC USB-A 2025 Upgrade

    Shokz
    ¥25,345税込¥27,880
    1個
    当日出荷
    OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識を可能な骨伝導イヤホンです。
    用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OpenComm 2 UC USB-C 2025 Upgrade Shokz

    OpenComm 2 UC USB-C 2025 Upgrade

    Shokz
    ¥25,345税込¥27,880
    1個
    当日出荷
    OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。
    用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OpenRun Pro 2 - Black Shokz

    OpenRun Pro 2 - Black

    Shokz
    ¥25,345税込¥27,880
    1個
    当日出荷
    Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
    セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度マイク:-38dB ±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz~20KHz周波数帯域(MHz)2400~2483.5防塵防水性能IP55充電電圧(V)5.0±5%充電時間(分)60スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)150充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)ポートUSB-CBluetooth5.3音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3通信距離(m)10対応コーデックSBCマルチポイント最大2台対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPバッテリー容量(Wh)0.581
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
    仕様SCMS-T:対応Bluetooth5.3セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth感度-38dB(マイク)対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間最大6時間指向性単一指向性伝送方法GFSK防水保護等級IPX6ポート専用端子(充電)通信距離(m)10(Class2)連続待受時間最大200時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大8マルチポイント対応対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
  • OpenMove Shokz

    OpenMove

    Shokz(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
    イヤホン形状オーバーヘッド型
  • OpenRun Air 2 - Black Shokz

    OpenRun Air 2 - Black

    Shokz
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    OpenRun Air 2は、軽やかで空気のような装着感で設計されています。特徴的なオープンイヤー型デザインにより、最初の一歩から最後の一歩までストレスなく快適に着用できます。
    用途小型化されたプロファイルと人間工学に基づいたフィット感にアップグレードされ、あらゆるランニングやワークアウトでもしっかりと固定され、快適な状態を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドセット_Bluetooth骨伝導 サンワサプライ

    ヘッドセット_Bluetooth骨伝導

    サンワサプライ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。 物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。 オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。 イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。 水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。 声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。 単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。 8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。 マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
    セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.3Bluetooth5.3接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間8時間指向性単一指向性伝送方法GFSK防水性IPX6音圧感度(dB)-38連続待受時間180時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)10マルチポイント対応対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
  • Loop 120 USB-A Shokz

    Loop 120 USB-A

    Shokz
    ¥6,255税込¥6,881
    1個
    当日出荷
    Shokz Loop 120は、Shokzコミュニケーションイヤホンとパソコン間の信頼性が高く安定したBluetooth接続を確立するために特別に設計されています。ウェブ会議、ファームウェアのアップグレード、クリアな通話などを行うのに最適なShokzワイヤレスアダプターは、外出先でもオフィスでも、生産性を向上させるのに役立ちます。
    セット内容Shokz Loop 120/ユーザガイド類/保証書質量(g)約1.6対応OS(オーディオデバイスとして)Windows 8以降/(オーディオデバイスとして)macOS 10.15.X以降に対応対応モデル:USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenMeet、OpenComm2、OpenComm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.05×14.4×6.23USBA
  • OpenMove Shokz

    OpenMove

    Shokz(1件のレビュー)
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    当日出荷
    周囲の音も聞こえる安心感。
  • sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambie

    sound earcuffs サウンドイヤーカフ

    ambie
    ¥15,455税込¥17,001
    1個
    当日出荷
    イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
    寸法(mm)21×27.9×14.1質量(g)片耳約4.4バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)本体:0.035 x 2 = 0.07 充電ケース:0.31保証期間1年連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3マルチポイント対応
  • 咽喉マイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    咽喉マイク&イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
    適合機種スタンード製業務用無線機 VX-581、VX-582、VXD30、VXD20、VXD450U八重洲無線製 業務用トランシーバー SR730、SR740、SR510、SR810UAイヤホン形状耳かけ型
  • OpenFit Air - Black Shokz

    OpenFit Air - Black

    Shokz
    ¥18,073税込¥19,880
    1個
    当日出荷
    OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
    セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書材質PC、シリコンなど色ブラック質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)周波数特性50Hz-16kHzコントロールコマンド:タッチパッド周波数帯域(MHz)2402-2480保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、充電ケース 600バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)接続台数マルチポイント:最大2台ポート充電:USB Type-CBluetoothBluetooth 5.2待機時間約30日間通信距離(m)無線:10対応コーデックSBC、AAC対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
  • OpenFit 2+-Black Shokz

    OpenFit 2+-Black

    Shokz
    ¥25,345税込¥27,880
    1個
    当日出荷
    OpenFit 2+は、DualBoost テクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。使いやすい物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2+は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。
    色黒接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)48Bluetooth5.4装着方式両耳イヤホン形状耳かけ型音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○
  • ヘッドセット_Bluetooth_骨伝導 サンワダイレクト

    ヘッドセット_Bluetooth_骨伝導

    サンワダイレクト
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
    仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSKセット内容製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.2接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど充電時間2.5時間2.5~3時間周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10m再生周波数(Hz)20-20000連続再生時間最大10時間指向性マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性防水性IP56ポート充電:専用端子連続待受時間最大200時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大10マルチポイント対応対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • 咽喉マイクロホン ICOM(アイコム)

    咽喉マイクロホン

    ICOM(アイコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
    用途騒音が激しい環境向けトラスコ品番510-0411適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D質量(g)65プラグ径(Φmm)2.5
  • OpenFit Air - White Shokz

    OpenFit Air - White

    Shokz
    ¥18,073税込¥19,880
    1個
    当日出荷
    OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
    セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書材質PC、シリコンなど色ホワイト質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)周波数特性50Hz-16kHzコントロールコマンド:タッチパッド周波数帯域(MHz)2402-2480保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、 充電ケース 600バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)接続台数マルチポイント:最大2台ポート充電:USB Type-CBluetoothBluetooth 5.2待機時間約30日間通信距離(m)無線:10対応コーデックSBC、AAC対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
  • 10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ) CORSAIR

    10GBD9901 Stream Deck +(日本語パッケージ)

    CORSAIR
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
    セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
  • *OpenSwim Pro - Grey Shokz

    *OpenSwim Pro - Grey

    Shokz
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
    仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など色グレー質量(g)約27.3(イヤホンのみ)対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz-20KHz周波数帯域(MHz)2402-2480充電時間90分保証期間2年間防塵防水性能IP68充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)160充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)接続台数マルチポイント:最大2台対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APEBluetoothBluetooth 5.4通信距離(m)無線:10ストレージ内蔵:32GB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン 人差し指 3年保証 DEFT PRO エレコム

    トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン 人差し指 3年保証 DEFT PRO

    エレコム
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、人差し指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”DEFT PRO”。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1、有線接続用ケーブル×1サイズLL質量(g)【マウス】約162※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 4.0 Class2 / プロファイル:HOGP(HID Over GATT Profile)※Bluetooth接続モードの場合対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】91.4×133.4×57.3、【レシーバー】13.1×18.2×5機能【横スクロール機能】○通信方式GFSK方式(2.4GHz接続時)/FHSS方式(Bluetooth接続時)インターフェースUSB ※有線/無線2.4GHz接続モードの場合保証期間3年間ボール径(Φmm)約44連続動作時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134時間、ハイスピードモード:約91時間/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167時間、ハイスピードモード:約104時間連続待機時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日ホイール数1個電池使用可能期間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯 ※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合
  • Loop 120 USB-C Shokz

    Loop 120 USB-C

    Shokz
    ¥6,255税込¥6,881
    1個
    当日出荷
    Shokz Loop 120は、Shokzコミュニケーションイヤホンとパソコン間の信頼性が高く安定したBluetooth接続を確立するために特別に設計されています。ウェブ会議、ファームウェアのアップグレード、クリアな通話などを行うのに最適なShokzワイヤレスアダプターは、外出先でもオフィスでも、生産性を向上させるのに役立ちます。
    セット内容Shokz Loop 120/ユーザガイド類/保証書質量(g)約1.2対応OS(オーディオデバイスとして)Windows 8以降/(オーディオデバイスとして)macOS 10.15.X以降に対応対応モデル:USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenMeet、OpenComm2、OpenComm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.1×12.74×9.84USBC