「opening tool」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iFixit Opening Tool / オープニングツール iFixit(アイフィックスイット)

    iFixit Opening Tool / オープニングツール

    iFixit(アイフィックスイット)(7件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。 カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。 丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
    用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。長さ(cm)8.5
  • Cat6A ジャック再成端用ツール 日本製線

    Cat6A ジャック再成端用ツール

    日本製線
    539税込593
    1式
    当日出荷
    Cat6Aジャック再成端用ツール
    規格Cat6A
  • ジャック成端ツール 日本製線

    ジャック成端ツール

    日本製線
    539税込593
    1式
    当日出荷
    日本製線のモジュラージャックに適した成端工具です。
  • スパチュラセット ミネシマ

    スパチュラセット

    ミネシマ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(3本)
    当日出荷
    盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの3本組セットです。
  • iFixit Spudger / スパッジャ iFixit(アイフィックスイット)

    iFixit Spudger / スパッジャ

    iFixit(アイフィックスイット)(2件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。 本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。
    用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。長さ(mm)13.5
  • 情報モジュラジャック 組立 CAT6A Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック 組立 CAT6A

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • USBコネクタ LAMP(スガツネ工業)

    USBコネクタ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    データ通信用のUSBコネクタです。USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。
    用途ホテル、オフィス、会議室など仕様接続するケーブル:合計5m以下材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
  • 情報モジュラジャック(CAT5E)露出型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT5E)露出型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    極数8極8心規格CAT5E耐熱性70℃
  • (キット)埋込JISアダプタ C6A/UTP/OW 日本製線

    (キット)埋込JISアダプタ C6A/UTP/OW

    日本製線
    2,598税込2,858
    1式
    当日出荷
    Cat6A UTP JISアダプタ キット オフホワイト
    規格Cat.6A
  • Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線

    Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱

    日本製線
    34,980税込38,478
    1箱
    当日出荷から13日以内出荷
    Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
    コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内
  • Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線

    Cat5e対応屋外用LANケーブル

    日本製線(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル自作工具キット サンワサプライ

    LANケーブル自作工具キット

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
    セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(25件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
    仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル太さ(mm)約6.2爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 日本製線

    Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱

    日本製線
    68,980税込75,878
    1箱ほか
    6日以内出荷から16日以内出荷
    CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
    コネクタなしシールドF/UTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内給電方式PoE対応
  • オープニングツールセット モノタロウ

    オープニングツールセット

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(17点)
    当日出荷
    PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
    用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理にセット内容ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6入組点数17
  • iFixit Jimmy / ジミー デバイスオープナー iFixit(アイフィックスイット)

    iFixit Jimmy / ジミー デバイスオープナー

    iFixit(アイフィックスイット)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。
    用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。長さ(mm)12cm
  • オープナー MKS(明工舎)

    オープナー

    MKS(明工舎)(17件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
    用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
  • オープニングツール モノタロウ

    オープニングツール

    モノタロウ(6件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なツールです。
    用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に材質PPカーボンファイバー長さ(mm)85爪幅(mm)10
  • Schmersal ヒンジ TVS410 Switch SCHMERSAL

    Schmersal ヒンジ TVS410 Switch

    SCHMERSAL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ヒンジ併用:TVS410IEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. Stock nos. ; 623-3284 623-3284 and ; 623-3278 623-3278 are not supplied with a power lead. Standard hinge sold separately see stock no. ; 623-3290 623-3290. TVS 410, Metal. 180° opening angle, with adjustable switching angle (K410 tool included with switch) Positive break angle of between 5° to 8° Matching (non-safety) hinge available Metal enclosure (IP65) oil and petroleum resistantRoHS指令(10物質対応)対応