カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み

「opf-45」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPF-45AF/TF-45V用 45cm工場扇アルミ羽根(3枚) ナカトミ

    OPF-45AF/TF-45V用 45cm工場扇アルミ羽根(3枚)

    ナカトミ(2件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    翌々日出荷
    ハネ径(cm)45適合機種OPF-45AF、TF-45V羽根枚数3材質(羽根)アルミ
  • 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ

    工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根

    ナカトミ
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大風量で遠くまで風が届く!工業用扇風機。◇風量切替:3段階。首振り角度:約90度。◇首折れ:4段階。◇羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根。◇安全装置:120℃ 5A。◇スイッチ:ロータリー式。<ミストキット>。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中対策 猛暑対策羽根:黄色電流(A)(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)消費電力(W)(強)129/165(50Hz/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)(強)235/261電源コード(m)2.4騒音値(dB)62/63風量3段階風速(m/min)(強)279/292(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×68×115-135
  • 45cm全閉式スタンド工場扇 ナカトミ

    45cm全閉式スタンド工場扇

    ナカトミ
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    上方向最大65°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。高さが116~130cmに調節が可能です。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。
    付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)2.00/2.03(強)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)160/195(強)スイッチロータリー式ハネ径(cm)45羽根枚数4本体質量(kg)9.5モーター全開式安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)176/200(強)騒音値(dB)63/66風量3段階風速(m/min)339/387保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)風量調整あり材質(羽根)樹脂首折れ7段階(最大65°)ファン45cm4枚羽根(PP樹脂)本体寸法(cm)幅83×奥行73×高116~130左右首振ありサーマルプロテクターあり
  • スリップオン式フランジ 5Kタイプ イシグロ

    スリップオン式フランジ 5Kタイプ

    イシグロ
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
    用途緩やかな条件の配管に。材質SS400相当(鍛造品)厚さ(mm)24タイプスリップオン使用圧力(kPa)5
  • スリップオン式フランジ 10Kタイプ イシグロ

    スリップオン式フランジ 10Kタイプ

    イシグロ
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
    用途緩やかな条件の配管に。材質SS400相当(鍛造品)タイプスリップオン使用圧力(kPa)10
関連キーワード
ndf-45特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ndf-45