カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
「opf500」の検索結果

膜式ファイナルフィルター
オリオン機械¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷高精密ろ過。小型・軽量。 簡単メンテナンス。交換が簡単なカートリッジ式フィルター採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。周囲温度(℃)5~50材質中空糸膜:ポリプロピレン樹脂、ポッティング材:ポリウレタン樹脂使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98使用流体圧縮空気清浄度ISO14644-1 クラス3(F.S.209D クラス1)材質(ボディ)ポリカーボネイト樹脂圧力損失(MPa)0.02
スリップオン式フランジ 5Kタイプ
イシグロ¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。用途緩やかな条件の配管に。材質SS400相当(鍛造品)厚さ(mm)24タイプスリップオン使用圧力(kPa)5
スリップオン式フランジ 10Kタイプ
イシグロ¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷から11日以内出荷パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。用途緩やかな条件の配管に。材質SS400相当(鍛造品)タイプスリップオン使用圧力(kPa)10