カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • プラボックス本体(3)
絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 350×300×160
  • 150×250×120(3)
  • 200×300×140(3)
  • 200×350×160(3)
  • 250×250×120(3)
  • 250×400×160(3)
  • 300×300×140(3)
  • 300×500×180(3)
  • 400×300×180(3)
  • 400×400×160(3)
  • 400×500×200(2)
  • 400×600×200(3)
  • 500×400×180(2)
  • 500×500×200(3)
  • 600×500×200(3)
有効深さ(mm)
  • 130(3)
基板寸法(mm)
  • 290×210(3)
  • 色グレー(3)
材質
  • 樹脂(3)
保護等級
  • IP44(2)
  • IP55(1)
IP44・IP55
ブランド
  • 日東工業(3)
日東工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opk」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付日東工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から4日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)日東工業(26件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業キー付耐候プラボックス OPK-P日東工業
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
npk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npk
  • op袋