カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opk16-235」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業

    OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)

    日東工業(27件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
    材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業

    キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
    仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂色【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
  • キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業

    キー付耐候プラボックス OPK-P

    日東工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
    用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • PCM コン柱用金具 日東工業

    PCM コン柱用金具

    日東工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
    仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応