カテゴリ
- 梱包用品(5)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「opl-6845」の検索結果

ハンズフリースタンド(OPL6845S用)
OPTICON(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷バーコードスキャナOPL-6845S用ハンズフリースタンドです。用途OPL-6845Sハンズフリー用に。トラスコ品番115-3955材質樹脂部:AES 金属部:SUS幅(mm)98.8色白高さ(mm)146.5質量(g)136奥行(mm)174
ハンドヘルドレーザスキャナ USB
ウェルコムデザイン¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷OPL-6845Sは、高性能レーザーバーコードリーダです。抗菌・耐黄変素材を採用した清潔設計により、医療・介護・流通分野など衛生管理が求められる現場での利用に最適です。JIS Z 2801準拠の抗菌ボディを採用し、長期間にわたり清潔な状態で運用できます。高性能レーザエンジンを搭載し、幅広バーコードのタッチ読取から最大750mmの遠距離読取に対応。優れた読取性能により、レジ業務や物流管理、医療現場でのスキャン作業を効率化します。仕様●PCS値:0.2以上●本体サイズ(D):161mm●本体サイズ(H):31mm●本体サイズ(W):56mm●読取センサー:赤色レーザ 走査方式●読取可能コード(一次元):UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7 (Codabar),Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128,MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ:±35°スキュー:±50° (±8°デッドゾーン)チルト:±20°●読取速度:100 スキャン/秒●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象付属品USB I/F(HID&COM)本体質量(g)75消費電力動作: 135mA 検知状態:65mA 待機: 25mA(USB)分解能0.076mm(3mil)光源赤色半導体レーザ 波長 : 645 ~ 664 nmインターフェースUSB-HID、USB-COM
ハンドヘルドレーザスキャナ USB
ウェルコムデザイン¥15,980税込¥17,5781台当日出荷あらゆる分野で活躍するスタンダードバーコードレーザスキャナの最新モデル!!インターフェースUSB(HID/COM)、RS- 232C対応コード一次元コード(バーコード)UPC-A、 UPC-A Add-on、 UPC-E、 UPC-E Add-on、 EAN-13、 EAN-13 Add-on、 EAN-8、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、MSI/Plessey、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded読取方式赤色レーザ 走査方式
0PLー6845S
オプトエレクトロニクス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷1次元レーザースキャナ。タッチから遠距離読みまで読取を強化。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。軽量設計75g用途人気シリーズ最新モデル登場「OPL-6845S」 。白色モデルの筐体を採用し、抗菌(JIS Z 2801 相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。また、筐体下部に滑り止めを採用により、落下などの危険性を軽減しました。 。OPL-6845シリーズ最新機種として互換性能を持ち、幅広コードのタッチ読み取りから遠方実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを750mmまで読み取り可能になりました。 。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、OPL-6845S、L-22Xで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。仕様Flash ROM:512KB + 32KB、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上色筐体色:白質量(g)約75(ケーブルを除く)外形寸法約161.1(D) X 56.3(W) X 31.5(H)(mm)保存温度(℃)-30~60光源読み取り光源:赤色速度画像取得速度:100scan/sec読取移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、【読取コード(1次元コード)】1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar、2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded保証期間5年間保証ブザー音鳴動周波数可変設定可能防塵・防滴IP42相当バーコード幅広:110mm(分解能0.2mm Code39)LEDインジケータLED:上部ケース 青色LED表示動作温度(℃)-5~50レーザー波長(nm)半導体645~664(25℃)強度耐落下強度:高さ1.5mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと光量(Lx)耐外乱光 太陽光:80000以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin消費電流動作:135mA, 検知状態:65mA, 待機:25mA(USB)動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)読取角度(°)ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20読取方式往復振動型最小分解能0.076mm(3mil)動作電圧(V)4.5~6.5保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)対象CPU形式32bit CISC
Lー22X
オプトエレクトロニクス¥28,980税込¥31,8781個当日出荷2次元イメージスキャナ。従来機2倍以上の超高速読取。OCR機能搭載、液晶画面読み。バイブレーション搭載。ケーブル交換可能。用途スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナ「L-22X」 。新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 。オートトリガスタンド検知は、専用スタンドSTD-22X(別売品)を使用することにより、オートトリガが自動的に動作し、高速に移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 。従来読みにくかった、低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。 。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。OCR-A/Bフォント以外のフォントは、お客様の要望により順次対応中! 。読み取りと持ち易さにこだわり、スタイリッシュなデザインでありながら、重さ77gを実現、耐落下性能1.8mを実現しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。 。標準マルチインターフェイスをサポート致しました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-22X、OPL-6845Sで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データ編集プログラミング」機能により、データ編集出力が可能です。また最大16コードを複数の画像を利用し一括読み取りも可能になります。また、GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定可能になります。 。この製品は日本製です。サービス性も向上いたしました。仕様Flash ROM:1G bits Flash Memory●LPDDR2 ROM:1G bits、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上色筐体色:白質量(g)約77(ケーブルを除く)出力画像:JPEG, BMP角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360外形寸法約165.3(D) X 62.2(W) X 31.4(H)(mm)保存温度(℃)-30~60光源エイミング光源:シングルバー緑色LED×1個、読み取り光源:電球色LED×1個速度画像取得:100fps(最速値)読取移動体読み取り:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、読取コード(1次元コード)1:[バーコード]JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11、読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code、読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC、読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code、読取コード(OCR):Machine Readable Travel Documents, OCR-A/B ※その他順次対応予定保証期間5年間保証ブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度焦点距離(mm)標準モデル:約63(スキャナ先端から)防塵・防滴IP42相当バーコード幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code 39)LEDインジケータLED:上部シングルライン3色LED表示動作温度(℃)-5~50強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin消費電流動作:340mA, 検知状態:155mA, 待機:50mA(USB)動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)読取方式読み取り:30万画素最小分解能0.1mm:Code 390.169mm:GS1 DataBar, Composite Code 0.169mm:PDF417, QRコード, Data Matrix動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様、4.5~5.5:RS-232C仕様静電気耐力(kV)破壊無:15(気中放電)保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)対象CPU形式ARM Cortex-A7, Core:800MHz