カテゴリ
- 制御機器(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「opm-10」の検索結果

超強力マグネットフック回転式 耐荷重約10Kg
サンケーキコム¥6,298税込¥6,9281箱(5個)当日出荷ミニボディーなのに超強力 幅広のステンレスフック マイクロウレタンシート付色シルバー材質(本体)ステンレス・ABS樹脂直径(Φcm)【マグネット】3.1材質(磁石)ネオジム磁石耐荷重(g)【壁面吊】10000、【天井吊】20000
セフ安全ロープ 金属 リールワイヤー 右用
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります用途安全ロープ材質巻取器:アルミダイカスト長さ(mm)ロープ:1200質量(kg)取付可能工具:1.0以下質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37材質(ロープ)ワイヤー
PRO PMシリーズ
ワイドミュラー¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP高さ(mm)30出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能湿度(%RH)5…95入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC接続方法導体:ねじ接続時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms周波数範囲(Hz)AC:47~63突入電流(A)最大45動作温度(℃)-20 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード