カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 家電(2)
  • 自動車純正部品(1)

「oppo」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MaxiiCopper Vi2300A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2300Aハイテクインター
67,980税込74,778
1式
当日出荷
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
種別親茎/子機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、UTP ExtendedEthernetポート×1電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiCopper Vi2401A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2401Aハイテクインター
58,980税込64,878
1式
当日出荷
同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
種別親機/子機電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNCインターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiCopper Vi2301A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2301Aハイテクインター
67,980税込74,778
1式
当日出荷
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
種別親茎/子機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、UTP ExtendedEthernetポート×1電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
ポッドキャストマイクロホン SHUREポッドキャストマイクロホンSHURE
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
虹色に輝く音の世界を。MV7+は、オーディオを自由自在にコントロールし、鮮やかなカラーでもっと個性溢れるレコーディング・ライブストリーミングを求めているクリエイターに向けて設計された、進化したマイクロホンです。レコーディングに適さない空間でも、ブロードキャストレベルのオーディオを捉え、自分のスタイルと完璧にマッチするように、オーディオもLEDタッチパネルも個性的にカスタマイズできます。 ボイスアイソレーション・テクノロジーでバックグラウンドノイズや室内ノイズを排除して、いつでも声だけを正確に分離。オートレベルモードがさらに強化され、距離、音量、空間検知に基づいてマイクゲインを調整することで最適な音声レベルが得られるようになりました。リアルタイム・デノイザーは最先端のDSPテクノロジーを利用して、室内の雑音を排除します。新しいデジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))により耳障りな破裂音を除去します。外付けのポップフィルターを付ける必要がなくなり、シンプルなセットアップでカメラ撮影が可能になります。3種類のリバーブ設定(プレート、ホール、スタジオ)を利用して、音楽のレコーディングに深みと豊かさを加えます。XLRとUSB-C出力の両方に対応し、実際のレコーディング環境に関係なく、自由に接続が行えます。無料のMOTIV Mix(TM)デスクトップアプリをダウンロードして、1680万色のオプションからLEDタッチパネルを設定できます。アプリを使用してサウンド特性やゲインなどの多くのマイク設定を最適化。LEDパネルのどこかをタップすることで、すぐにミュートできます。3.5mmのヘッドホンジャック経由でオーディオをリアルタイムでモニタリング。
幅(mm)169.5高さ(mm)164質量(g)573.5形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)90周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55指向性Cardioid
(C9491)STOPPER, POWER LIFT トヨタ(C9491)STOPPER, POWER LIFTトヨタ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
Vi2400WP ハイテクインターVi2400WPハイテクインター
95,980税込105,578
1式
6日以内出荷
【防水モデル】同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400WPは、同軸ケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大25.5W電力給電可能なPoE延長装置です。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。 防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
種別子機専用ポート数10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45/同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)電源PoE入力コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(Full Duplex) or 100BASE-TX(Full Duplex)最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
シュリンクディスク RingfederシュリンクディスクRingfeder
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Standard series this range is the most popular, being used in most applicationsThis new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructibleReplacing the smaller 4071 design, these units are available from
MaxiiCopper Vi2400A ハイテクインターMaxiiCopper Vi2400Aハイテクインター
58,980税込64,878
1式
8日以内出荷
同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
種別子機専用電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
ポッドキャストマイクロホン <デスクトップマイクスタンド付き> SHUREポッドキャストマイクロホン <デスクトップマイクスタンド付き>SHURE
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷
虹色に輝く音の世界を。MV7+は、オーディオを自由自在にコントロールし、鮮やかなカラーでもっと個性溢れるレコーディング・ライブストリーミングを求めているクリエイターに向けて設計された、進化したマイクロホンです。レコーディングに適さない空間でも、ブロードキャストレベルのオーディオを捉え、自分のスタイルと完璧にマッチするように、オーディオもLEDタッチパネルも個性的にカスタマイズできます。 ボイスアイソレーション・テクノロジーでバックグラウンドノイズや室内ノイズを排除して、いつでも声だけを正確に分離。オートレベルモードがさらに強化され、距離、音量、空間検知に基づいてマイクゲインを調整することで最適な音声レベルが得られるようになりました。リアルタイム・デノイザーは最先端のDSPテクノロジーを利用して、室内の雑音を排除します。新しいデジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))により耳障りな破裂音を除去します。外付けのポップフィルターを付ける必要がなくなり、シンプルなセットアップでカメラ撮影が可能になります。3種類のリバーブ設定(プレート、ホール、スタジオ)を利用して、音楽のレコーディングに深みと豊かさを加えます。XLRとUSB-C出力の両方に対応し、実際のレコーディング環境に関係なく、自由に接続が行えます。無料のMOTIV Mix(TM)デスクトップアプリをダウンロードして、1680万色のオプションからLEDタッチパネルを設定できます。アプリを使用してサウンド特性やゲインなどの多くのマイク設定を最適化。LEDパネルのどこかをタップすることで、すぐにミュートできます。3.5mmのヘッドホンジャック経由でオーディオをリアルタイムでモニタリング。
その他デスクトップスタンド付き付属品1 MV7+ブラック / 1 USB-C - USB-Cケーブル / 1 クイックスタートガイド / 1 Shure-by-Gatorデスクトップマイクロホンスタンド幅(mm)169.5ブラック高さ(mm)164質量(g)573.5形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)90周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55指向性Cardioid
シュリンクディスク RingfederシュリンクディスクRingfeder
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
Standard series this range is the most popular, being used in most applicationsThis new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructibleReplacing the smaller 4071 design, these units are available from 14mm to 195mm bore.
シュリンクディスク RingfederシュリンクディスクRingfeder
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Standard series this range is the most popular, being used in most applicationsThis new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructibleReplacing the smaller 4071 design, these units are available from
仕様●ロッキングブッシュタイプ:収縮ディスク●外径:155mm●長さ:45.8mm●定格トルク:6050 Nm, 7250 Nm, 8500Nm●シリーズ:RfN 4061●コード番号:188-3174アズワン品番65-8049-05
TOP CASE SUPPORT SET SCR1100 96781251A DUCATITOP CASE SUPPORT SET SCR1100 96781251ADUCATI
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
Original For Bmw F 900 Xr/R 2020/21 E5 Homologated スリッポンエキゾースト  Gp Evo4 Poppy GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Bmw F 900 Xr/R 2020/21 E5 Homologated スリッポンエキゾースト Gp Evo4 PoppyGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
適合車種BMW F 900 XR-R (2020-2021)
Original For Triumph Tiger 1200 Explorer 2011/16 E3 Homologated スリッポンエキゾースト  Gpe Ann.Poppy GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Triumph Tiger 1200 Explorer 2011/16 E3 Homologated スリッポンエキゾースト Gpe Ann.PoppyGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH TIGER 1200 explorer XR-XRT-XCX-XCA (2011-2016)
Original For Suzuki Gsx-R 1000 R 2021 E5 Homologated スリッポンエキゾースト  Tiburon Poppy GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Suzuki Gsx-R 1000 R 2021 E5 Homologated スリッポンエキゾースト Tiburon PoppyGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GSX-R 1000-1000 R (2021-2022)
TOP CASE SUPPORT SET 1604 96781281A DUCATITOP CASE SUPPORT SET 1604 96781281ADUCATI
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
GALOPPINO P PORTER 493105 piaggio(ピアッジオグループ)GALOPPINO P PORTER 493105piaggio(ピアッジオグループ)
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷
エキゾーストシステム  Honda Integra 750 2016/2020 e4 Homologated slip-on exhaust GP Evo4 Poppy GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Honda Integra 750 2016/2020 e4 Homologated slip-on exhaust GP Evo4 PoppyGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
Original For Suzuki Gsx 1250 Fa 2009/14 Homologated スリッポンエキゾースト  Gpe Ann.Poppy GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Suzuki Gsx 1250 Fa 2009/14 Homologated スリッポンエキゾースト Gpe Ann.PoppyGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GSX 1250 FA (2009-2014)
Original For Triumph Tiger 1200 Explorer 2017/20 E4 Homologated スリッポンエキゾースト  Gp Evo4 Poppy GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Triumph Tiger 1200 Explorer 2017/20 E4 Homologated スリッポンエキゾースト Gp Evo4 PoppyGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH TIGER 1200 explorer XR-XRT-XCX-XCA (2017-2020)