カテゴリ

  • バイク部品(1)
    • 充電器(チャージャー)(1)
絞り込み
適合バッテリー
  • DC12V
  • DC12.8V(1)
ブランド
  • tecMATE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「optimate」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー tecMATEOptiMate1 PLUS バッテリーメンテナーtecMATE(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
最新モデル~旧車まで様々なバッテリーを1台でカバー! 【商品特徴】 多種バッテリーに対応。 12V/6V鉛(MF、開放、AGM、GEL)・12Vリチウムバッテリー(リン酸鉄リチウム)に対応。 切替操作の手間無く繋ぐだけで、12V/6Vの充電モードを自動選択。 12V/6Vの充電モードを充電器が自動で判断するため、ボタン操作の手間が無い。 エコノミーモデルとなります。 長期間接続しても消費電力が少なく、お財布にやさしい。 フロート充電 オプティメートの定番機能。毎時バッテリーの診断と補充電を行い、満充電を維持。
用途バイク用全自動充電器適合バッテリー12V/6V/開放型/AGM/GEL/リチウム付属品車両側ケーブル/ワニ口ケーブル幅(mm)60容量対応:2~20Ah(バイク)高さ(mm)98質量(g)約230奥行(mm)55入力電圧(V)6・12保護等級防塵:IP50最大出力0.6(A)ケーブル長(mm)(入力・出力)約220最低起動電圧(V)4
optimate特集
  • おすすめ人気ランキング
  • optimate