カテゴリ

  • バイク部品(4)
    • 充電器(チャージャー)(2)
    • バイクカスタムパーツ(2)
  • カー用品(1)
    • 車用ソケット(1)
  • 機構部品(272)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • メカニカル部品(3)
  • 学童・教育用品(2)
すべてのカテゴリ

「optimate」の検索結果

293件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー tecMATE

    OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー

    tecMATE(4件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    最新モデル~旧車まで様々なバッテリーを1台でカバー!。。 【商品特徴】。 多種バッテリーに対応。 12V/6V鉛(MF、開放、AGM、GEL)・12Vリチウムバッテリー(リン酸鉄リチウム)に対応。 切替操作の手間無く繋ぐだけで、12V/6Vの充電モードを自動選択。 12V/6Vの充電モードを充電器が自動で判断するため、ボタン操作の手間が無い。 エコノミーモデルとなります。 長期間接続しても消費電力が少なく、お財布にやさしい。 フロート充電。 オプティメートの定番機能。毎時バッテリーの診断と補充電を行い、満充電を維持。
    用途バイク用全自動充電器付属品車両側ケーブル/ワニ口ケーブル幅(mm)60容量対応:2~20Ah(バイク)高さ(mm)98質量(g)約230奥行(mm)55入力電圧(V)6・12保護等級防塵:IP50最大出力0.6(A)ケーブル長(mm)(入力・出力)約220適合バッテリー12V/6V/開放型/AGM/GEL/リチウム最低起動電圧(V)4
  • Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器 tecMATE

    Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器

    tecMATE(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    【リチウムイオンバッテリー専用充電器】 リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーメンテナー 0.5Vまで電圧が低下したバッテリーまで充電可能 超低電圧0.8Aでデリケートなリチウムバッテリーも優しく充電 メンテナンスモードでバッテリーの状態を最適に保つ高性能充電器 【「BMSカット」解除モード搭載】 BMSカットが搭載されているリチウムイオンバッテリーも充電を可能にした機能を搭載。
    用途リチウムイオンバッテリー専用充電器付属品車両側ケーブル(本体と車体をワンタッチで接続)、ワニ口ケーブル(様々な端子形状に対応)質量(g)690出力12.8V 0.8A(最大)保証期間ご購入より3年
  • バッテリーチャージャー&メンテナー TAKEGAWA(武川)

    バッテリーチャージャー&メンテナー

    TAKEGAWA(武川)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    用途OptiMate 4 Quad Program
  • バッテリーチャージャー&メンテナー TAKEGAWA(武川)

    バッテリーチャージャー&メンテナー

    TAKEGAWA(武川)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    用途OptiMate 1 DUO+
  • シガーソケット充電器 tecMATE

    シガーソケット充電器

    tecMATE
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    取り外し可能な耐候性ラバースリーブはその他のOptiMate SAEアクセサリリードと接続可能。イグニッションがオフの間にシガーライターが使用できることを確認してください。 アクセサリプラグリードを負極アースの自動車に配線 正極アースの自動車を所有している場合、プラグの適切な再配線が必要 ねじ止め端子を使用すると簡単に作業可能。OptiMATEアクセサリプラグリード。アクセサリプラグリードを使用して、OptiMateバッテリ充電器をシガーライターソケット又はオートバイの電源ソケットに接続します。 自動車のシガーライターソケット又はオートバイのアクセサリソケットにOptiMateを簡単に接続できます。 特定用途: 標準のヒューズ付き配線ケーブルが何らかの理由で使用できないあらゆる自動車。革新的なヘビーデューティ接続システム 標準のSAEコネクタと互換 信頼性の高い耐候性接続 太い銅製16 / 18 SWGケーブル コネクタ / ケーブルの定格: 15アンペア ケーブルとコネクタピン間の電気接続は完全密閉 ラバーシールシュラウドは接続の耐候性等級を向上 電熱ウェア / グリップヒータなどのアンペア数の高いアクセサリを安全に使用可能
    コード905-3618アズワン品番64-1826-62併用可能製品O12 mmバイク / DIN、O21 mm車載ソケット
  • オプテイマ イエロートップ D1400S OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ D1400S

    OPTIMA BATTERIES
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様975CCA/RC155分質量(kg)27.1区分ターミナル:R端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×325×238(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)75(20時間率)
  • オプテイマ イエロートップ YT-925SL OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ YT-925SL

    OPTIMA BATTERIES
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様660CCA/RC100分質量(kg)16.5区分ターミナル:L端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×237×194(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)48(20時間率)
  • オプテイマ イエロートップ D1000U OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ D1000U

    OPTIMA BATTERIES
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様765CCA/RC120分質量(kg)19.7区分ターミナル:R端子 大ポール 前面にサブ端子付き外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×254×198(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)55(20時間率)
  • オプテイマ イエロートップ YT-B24R1 R端子 小ターミナルポール OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ YT-B24R1 R端子 小ターミナルポール

    OPTIMA BATTERIES
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:R端子 小ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
  • オプテイマバッテリー ブルートップ OPTIMA BATTERIES

    オプテイマバッテリー ブルートップ

    OPTIMA BATTERIES
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    4日以内出荷
    ボート、ヨットのエンジン始動、大きな電力を消費する装置類などマリーンには特に優れた性能を持つディープサイクルバッテリーが必要です。サイドスラスター駆動用電源など特殊で厳しい環境での使用には、高い耐湿度性と耐振動性を備えたオプティマのブルートップが最適です。オプティマ独自のスパイラルセルテクノロジーにより急速充電が可能で、高湿下においても大型ディーゼルエンジンを確実に始動します。パワーの回復が早く、厳しい使用条件に耐え、長期にわたる酷使にもハイパワーを持続するオプティマブルートップは、クイックな起動でエンジンの痛みを防ぐとともに、燃費の節約と環境保護にも貢献します。スターター機能とディープサイクル特性を併せ持つオプティマブルートップは、クルーザーやヨットのバッテリーとして理想的なバッテリーと言えます。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリー。大ポールの横に小ポール(サブ端子)が付属しております。
    区分ターミナル:R型端子端子サブ:無し
  • オプテイマバッテリー レッドトップ OPTIMA BATTERIES

    オプテイマバッテリー レッドトップ

    OPTIMA BATTERIES
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オプティマのレッドトップは、一般乗用車のコンパクトなサイズでありながら、大型ディーゼルエンジンも始動できるパワフルなスターターバッテリーです。オフロードやレーシングカーなど、厳しい条件下での走行が求められている車輌に最適です。車のエンジンキーを回した瞬間に力強いスターティングパワーを生 み出すレッドトップは、世界中のプロのユーザーの皆様から高く評価されています。パワーの秘密は、オプティマ独自のスパイラルセルテクノロジー。-40度C~+40度Cという幅広い状況下でも強力なスターティングパワーを提供し、耐振動性、耐衝撃性にも比類ない性能を発揮します。丈夫で液漏れしない構造が長寿命とメンテナンスフリーを実現しました。もちろん一般の乗用車にも最高のパフォーマンスを提供します。エンジンスタートを主な目的するのがレッドトップ。瞬発力を重視した性能特性です。ディープサイクル度はブルートップ、イエロートップより低くなり50回ほどとなります。
  • オプテイマ イエロートップ YT-B24RT2 R端子 大ターミナルポール OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ YT-B24RT2 R端子 大ターミナルポール

    OPTIMA BATTERIES
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:R端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
  • オプテイマ イエロートップ YT-925U OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ YT-925U

    OPTIMA BATTERIES
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様660CCA/RC100分質量(kg)17.1区分ターミナル:R端子 大ポール 前面にサブ端子付き外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×237×194(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)48(20時間率)
  • オプテイマ イエロートップ YT-B24L2 L端子 大ターミナルポール OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ YT-B24L2 L端子 大ターミナルポール

    OPTIMA BATTERIES
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:L端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
  • オプテイマ イエロートップ YT-B24L1 L端子 小ターミナルポール OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ YT-B24L1 L端子 小ターミナルポール

    OPTIMA BATTERIES
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:L端子 小ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
  • オプテイマ イエロートップ D1000S OPTIMA BATTERIES

    オプテイマ イエロートップ D1000S

    OPTIMA BATTERIES
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
    仕様765CCA/RC120分質量(kg)19.5区分ターミナル:R端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×254×198(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)55(20時間率)
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 20 mm 、外径 37 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 20mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 31 mm 、外径 47 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 31mm外径 = 47mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 30 mm 、外径 43 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 30mm外径 = 43mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 22 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 22mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径mm 、外径 19 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 6mm外径 = 19mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 44 mm 、外径 60 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 44mm外径 = 60mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 9mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプ(メトリックニトリルシングル)は、内径 41 mm 、外径 56 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 41mm外径 = 56mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 36 mm 、外径 56 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 36mm外径 = 56mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプ(メートル系ニトリル製シングル)は、内径 32 mm 、外径 47 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 32mm外径 = 47mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリル製シングルの内径は 28 mm 、外径は 44 mm 、厚さは 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 28mm外径 = 44mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプ(メートル系)ニトリル製ダブルは、内径 25 mm 、外径 38 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 25mm外径 = 38mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルの内径は 25 mm 、外径は 36 mm 、厚さは 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 25mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 16 mm 、外径 22 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 16mm外径 = 22mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 15 mm 、外径 37 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 15mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルの内径は 110 mm 、外径 130 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 110mm外径 = 130mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアル系ニトリルシングルの内径は、インチ(内径)、外径は 1.85 インチ(外径)、厚さは 0.437 インチ(厚さ)です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 25.4mm外径 = 46.99mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.437インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径はインチ、外径は 0.375 インチ、厚さは 0.25 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 25.4mm外径 = 9.53mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.25インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製ダブルは、内径 1.687 インチ、外径 2.5 インチ、厚さ 0.375 インチとなっています。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 42.85mm外径 = 63.5mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.375インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径は 1.5 インチ、外径はインチ、厚さは 0.25 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 38.1mm外径 = 50.8mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.25インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径は、 0.375 インチ、外径インチ、厚さ 0.312 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 34.93mm外径 = 50.8mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.312インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリルシングルの内径は、 1.312 インチ、外径 1.937 インチ、厚さ 0.187 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 33.32mm外径 = 49.2mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.187インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径は、 1.25 インチ、外径はインチ、厚さは 0.5 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 31.75mm外径 = 50.8mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.5インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリルシングルの内径は 1.187 インチ、外径はインチ、厚さは 0.25 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 30.15mm外径 = 50.8mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.25インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリルシングルの内径は 1.187 インチ、外径は 1.75 インチ、厚さは 0.187 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 30.15mm外径 = 44.45mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.187インチシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応