カテゴリ
- 電気材料(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「optipop」の検索結果

光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス)
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。用途光ファイバーコネクタのクリーニング仕様メス型対応トラスコ品番836-7326質量(g)181
CLETOP-S リールタイプ
ALPSystems(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781袋(6個)当日出荷FMTPFCT(オス)からFMTPMFCT(メス)への変換ツールです。用途MTPコネクタのクリーニング用トラスコ品番148-7213色白質量(g)19
NEOCLEAN-E ペンタイプ
ALPSystems¥10,980税込¥12,0781個当日出荷簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
光コネクタ用クリーナー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
CLETOP-S 交換カートリッジ
ALPSystems¥18,980税込¥20,8781セット(6個)当日出荷Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。RoHS指令(10物質対応)対応
光コネクタクリーナー
フジクラ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
光コネクタクリーナー
フジクラ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
クリーナー
ALPSystems¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から4日以内出荷NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
着脱工具
カナレ電気¥5,298~税込¥5,828~1本ほか当日出荷コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
コネクタクリーナー
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。仕様使用回数:400回材質クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂質量(g)142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×110×80適合コネクタSCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ
FEP粘着シートフィルム
アズワン¥48,980~税込¥53,878~1枚17日以内出荷耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
コネクタ取り外し工具
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。用途高密度実装されたコネクタの脱着。トラスコ品番137-5917色黒質量(g)231
光ファイバテスター
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
細管清拭用スティック(リントフリー)
日本綿棒(1件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561袋(50本)当日出荷化学繊維を植毛した超極細スティックです。細い綿棒でも対応できなかったより細かい部分の清掃に適しています。軸径(Φmm)1.5全長(mm)150タイプ片綿材質(軸)ポリカーボネイト製材質(ヘッド)ナイロンアズワン品番1-6499-01