カテゴリ
- 機構部品(7)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- カー用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「or-165」の検索結果

OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ボディ:鉄奥行(mm)160深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥53,980~税込¥59,378~1個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。材質ボディ:ステンレス色ライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
屋外用制御盤キャビネット 奥行160mm
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
RR-165-BS3R リフレクター
CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)用途シートステー用付属品取り付けバンド(BS-3)色ブラック
ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から60日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。パネル開口:165角フロアパネル1枚、床高:37mm or 50mmに施工可能です。
ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機
TAIGASHOJI(大河商事)¥2,790税込¥3,0691個3日以内出荷静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。材質ABS/ポリカーボネート質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30羽根枚数7枚連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5風量2段階バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約1.5(USB充電)バッテリー容量(mAh)500
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P165-N
NOK¥689税込¥7581個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP165N部品番号NOK:CO00084-BJIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
RR-165-GS3R リフレクター
CATEYE(キャットアイ)¥299税込¥3291個4日以内出荷世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)用途シートステー用付属品取り付けバンド(BS-3)色グレー
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G165-N
NOK¥619税込¥6811個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG165N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00228-AJIS呼び旧JIS:G165太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)164.3内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P165-N
NOK¥619税込¥6811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP165N部品番号NOK:CO00084-AJIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G165-N
NOK¥689税込¥7581個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG165N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00228-BJIS呼び旧JIS:G165太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)164.3内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P165-N
NOK¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP165N部品番号NOK:CO00084-G0JIS呼び旧JIS:P165太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)164.5内径許容差(mm)±1.56バリ寸法(mm)0.18以下
BLAM SR-165-C 165mm(16.5cm) コアキシャル(同軸)スピーカー RELAXシリーズ
BLAM¥27,980税込¥30,7781セット(2個)6日以内出荷BLAM(ブラム)のコアキシャルスピーカー、SR-165-Cです。BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。BLAMの創業以来、ロングセラーとなっているRelaxシリーズの165mm/2ウェイキットの新しいモデルです。入力インピーダンス(Ω)3取付穴径(Φmm)142再生周波数帯域(Hz)60~25(Hz~kHz)音圧レベル(dB)出力:93スピーカー165mm coaxial speaker定格入力(W)75取付奥行(mm)62.4
ラパン 150cm 5点ダイニングセット
サンコウ¥77,980税込¥85,7781セット7日以内出荷ダイニングテーブル1台とチェア4脚の5点セットです。テーブルはグレーみがかった落ち着いたカラーの天板が特長です。チェアはカラフルな6色からお選びいただけます。ブラックとブラウンのみレザーファブリック、その他カラーはファブリックです。360度回転する座面で立ち座りも楽に行えます。用途事務所の来客用、休憩室、待合室のダイニングセット、テーブルチェアセット、食卓セットとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:150×85×70、チェア:61×58×82.5(SH45)
Radiall SMAソケット フランジマウント
RADIALL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Straight or angled female SMA sockets with square flange. Female SMA sockets with square flange in straight or angled versions. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications.RoHS指令(10物質対応)対応