カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「or16-43」の検索結果

OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
屋外用制御盤キャビネット 奥行160mm
日東工業¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,798税込¥5,2781袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 5取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Top-adjusting models available with either J-hook (SM-43W series) or gull-wing (SM-43X series) terminations,Side-adjusting models available with either J-hook (SM-43A series) or gull-wing (SM-43B series) terminations. Cermet Trimmer SM-43 Series ,(5-Turn model). 3//16 in (4.8mm) Multi- turn trimmer (5-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free constructionRoHS指令(10物質対応)対応