カテゴリ
- トラック純正部品(811)
- 自動車純正部品(687)
- 制御機器(91)
- バイク純正部品(71)
- トラック用品・パーツ(40)
- 学童・教育用品(23)
- バイク部品(10)
- 安全保護具(9)
- 家電(8)
- 農業・園芸資材(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 防災用品(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- 安全用品(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(1,084)
- トヨタ(194)
- ニッサン(87)
- ホンダ(67)
- MAZDA(マツダ)(66)
- KEMET(64)
- 雅(39)
- ミツビシ(32)
- スバル(18)
- D'Addario(16)
- omron(オムロン)(12)
- Kawasaki(8)
- SIEMENS(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- トライノ(6)
- タカショー(5)
- ダイハツ(5)
- GoPro(5)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「orh」の検索結果

蛍光ステッカー
サンコー(タイタン)¥369税込¥4061枚当日出荷視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます。トラスコ品番263-7271色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸軸付砥石 石材・木工用
SK11¥609税込¥6701個当日出荷インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
六角軸ロータリーバー木工用
SK11(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。用途エッジの研削や穴の拡大などに。材質SUM-23(HRC58~60)軸径(Φmm)6.35全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000刃長(mm)約35刃径(Φmm)14
トリッパーCV2
未来工業¥529税込¥5821個翌日出荷TOR-CV2型による大径ケーブルの皮剥きは、補助ハンドルを取り付けれ更に容易にできます。用途トリッパーCV2型用補助ハンドルです。適合トリッパーCV2型色黒
いろもようシリーズ 専用インキ
シヤチハタ¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)Φ19.0×50.0容量(mL)8質量(g)約13RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光
花魁JAPAN(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)翌日出荷本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。純正バルブの配光を忠実に再現しています。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き用途ヘッドランプバルブ適合H4電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳みハンディファン オリオンビールコラボモデル グレー
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ネックストラップ付きで首掛け、手持ち、卓上ハンディファンとしても使うことができる3WAY仕様
伸縮カラーテープ
TMC¥349税込¥3841巻7日以内出荷から9日以内出荷接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ用途巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に。個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも材質不織布(PP)、ラテックス長さ(m)4.5テープ幅(mm)50
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/LHD 050
イスカル¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から29日以内出荷高硬度材(HRc65まで)対応可能です。用途内径旋削、面取り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
AX1800 屋内外対応 Wi-Fi 6 アクセスポイント
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781個当日出荷Wi-Fi6で最大1.8Gbps(5GHz:1201Mbps + 2.4GHz:574Mbps)の安定した高速通信を実現。進化したデータ変調方式(1024-QAM)により、データ伝送速度が大幅に向上、さらにOFDMA技術も実装。高密度環境での最大同時接続数:1000台以上。ハイパワーアンプを搭載したスマートアンテナで、広い範囲を効率的にカバー。便利にシステム管理・システム運用:集中型クラウド管理・Omadaメッシュ・シームレスローミングに対応。PoE+対応:802.3at規格のPoEで手軽なデバイス展開が可能に(PoEアダプターは含まれていません)。
AX3600 屋内外対応 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷高密度環境におすすめ:最大1024台のデバイスと接続可能*。産業グレードのハードウェア設計:IP68 防水・防塵性能、6kV雷保護、-40℃~70℃の動作温度。取り外し可能な高性能アンテナ:最大6dBiゲインの全方向性デュアルバンドアンテナ(Nタイプ)×4搭載。高速デュアルバンドWi-Fi 6:最大3.6Gbps(5GHz:2402Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)のWi-Fiスピードを実現†。複数ポートで柔軟にネットワーク構築:10G SFP+スロット×1・2.5G PoE受電ポート×1・ギガビットPoE給電ポート×1搭載。802.3at/bt PoE規格:PoE+/PoE++入力&PoE+出力に対応‡。高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・Bluetooth・集中型クラウド管理に対応§その他【信号レート】5GHz:最大2402Mbps、2.4GHz:最大1148Mbpsセット内容EAP668-Outdoor HD本体、全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、Installation Guide(設置/設定ガイド)、取り付け用キット、防水アタッチメント寸法(mm)240×80×312(アンテナ・防水キット・取り付け用キットを除く)備考【同時クライアント数】1000台以上消費電力(W)【802.3bt】EU:20.2(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)、US:25.4(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)【802.3at】EU:20.2(PSE無効)、US:25.4(PSE無効)電源802.3at/bt PoEインターフェース2.5G LANポート×1 + ギガビットLANポート×1 + 10G SFP+スロット×1動作温度-40~70(-40°F~158°F)周波数範囲5GHz・2.4GHz送信出力CE:< 20dBm(2.4GHz, EIRP); < 23dBm(5GHz, バンド1&バンド2, EIRP); < 30dBm(5GHz, バンド3, EIRP);FCC:< 29dBm(2.4GHz); < 28dBm(5GHz, バンド1&バンド4) ; < 23dBm(5GHz, バンド2&バンド3)保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)アンテナ全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、2.4GHz:6.0dBi、5GHz:6.0dBiワイヤレス通信1024-QAM、Omadaメッシュ、シームレスローミング(802.11k/v/r)、Wi-Fiのオン/オフ、SSIDブロードキャストのオン/オフ、ゲストネットワーク、自動チャンネル割り当て(dBmで送信電力を調整)、送信出力の制御、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、16個のSSID(各バンドごとに最大8つ)、MU-MIMO(4×4 MU-MIMO DL/UL)、UL/DL OFDMA、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、MACアドレス認証、静的IP/動的IPセキュリティVLAN、アクセス制御、不正AP検出、キャプティブポータル認証、最大MACフィルター数:4,000、無線クライアント間のアクセス制限、WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/Enterprise耐候性IP68各種認証CE・FCC・RoHSBluetooth対応動作湿度(%RH)10~90% RH 結露を避けてくださいWi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax設置条件壁面/支柱取り付け(キット付属)、水平±45°の調整に対応保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様Resetボタン
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/LHD 050-N
イスカル¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷高硬度材(HRc65まで)対応可能です。用途内径旋削、面取り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
ACSNシリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から26日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
耐熱たれN 小サイズ
谷沢製作所¥4,398税込¥4,8381枚翌々日出荷ポリシートをヘルメットに取り付け、ファスナーでたれ本体の着脱ができます。用途炉前作業など高温環境で後頭部や首筋の保護に。トラスコ品番682-2827生地コーネックスNEO(アラミド繊維)
耐熱たれN 大サイズ
谷沢製作所¥7,598税込¥8,3581枚欠品中ポリシートをヘルメットに取り付け、ファスナーでたれ本体の着脱ができます。用途炉前作業など高温環境で後頭部や首筋の保護に。トラスコ品番682-1356生地コーネックスNEO(アラミド繊維)
クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT
ナイキ¥149,800~税込¥164,780~1台9日以内出荷から36日以内出荷ブースの連結使用が可能で、限られたスペースを有効的に活用できます。張地布地天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合
CSシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から26日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
...