カテゴリ

  • トラック純正部品(811)
  • 自動車純正部品(687)
  • 制御機器(91)
  • バイク純正部品(72)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • 学童・教育用品(23)
  • バイク部品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orh」の検索結果

関連キーワード
1,807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • O-リング ORHシリーズ PALL(ポール)

    O-リング ORHシリーズ

    PALL(ポール)
    919税込1,011
    1個
    32日以内出荷から107日以内出荷
    O-リング
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • 蛍光ステッカー サンコー(タイタン)

    蛍光ステッカー

    サンコー(タイタン)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます。
    トラスコ品番263-7271オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11

    六角軸軸付砥石 石材・木工用

    SK11
    609税込670
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
  • 六角軸ロータリーバー木工用 SK11

    六角軸ロータリーバー木工用

    SK11(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
    用途エッジの研削や穴の拡大などに。軸径(Φmm)6.35全長(mm)65刃長(mm)約35刃径(Φmm)14材質SUM-23(HRC58~60)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)

    埋込み取付け用アダプタ

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    159税込175特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    TOR-CV2型による大径ケーブルの皮剥きは、補助ハンドルを取り付けれ更に容易にできます。
    用途トリッパーCV2型用補助ハンドルです。適合トリッパーCV2型
  • いろもようシリーズ 専用インキ シヤチハタ

    いろもようシリーズ 専用インキ

    シヤチハタ
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)Φ19.0×50.0容量(mL)8質量(g)約13RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • O-リング PALL(ポール)

    O-リング

    PALL(ポール)
    13,888税込15,277
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    O-リング
  • O-リング PALL(ポール)

    O-リング

    PALL(ポール)
    879税込967特価
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    O-リング
  • ラチェットハンドル丸柄 S.E.K.(スエカゲツール)

    ラチェットハンドル丸柄

    S.E.K.(スエカゲツール)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼
  • 鉛筆モノR トンボ鉛筆

    鉛筆モノR

    トンボ鉛筆
    67税込74
    1本
    翌々日出荷
    超微粒子芯
    質量(g)4主な用途一般用寸法(軸径Φ×全長)(mm)8×177
  • プレミアムレーシング オプション SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング オプション

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光 花魁JAPAN

    花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光

    花魁JAPAN(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    翌日出荷
    本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。純正バルブの配光を忠実に再現しています。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き
    用途ヘッドランプバルブ適合H4電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折り畳みハンディファン オリオンビールコラボモデル グレー 多摩電子

    折り畳みハンディファン オリオンビールコラボモデル グレー

    多摩電子
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ネックストラップ付きで首掛け、手持ち、卓上ハンディファンとしても使うことができる3WAY仕様
  • 鉛筆モノR トンボ鉛筆

    鉛筆モノR

    トンボ鉛筆
    58税込64
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    超微粒子芯/六角軸/製図・事務・学習用
    タイプバラ主な用途事務・学習用寸法(軸径Φ×全長)(mm)8×177
  • ワークスエキスパンド オプション SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド オプション

    SUNSTAR(サンスター)
    25,980税込28,578
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 大型マイクロ Z omron(オムロン)

    大型マイクロ Z

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
  • 硬質カバー omron(オムロン)

    硬質カバー

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
  • 伸縮カラーテープ TMC

    伸縮カラーテープ

    TMC
    349税込384
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ
    用途巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に。個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも材質不織布(PP)、ラテックス長さ(m)4.5テープ幅(mm)50
  • リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越)

    リリーフバルブ(バランス形)

    NACHI(不二越)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から112日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)

    リリーフバルブ(ダイレクト形)

    NACHI(不二越)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • H7E□-N用アダプタ omron(オムロン)

    H7E□-N用アダプタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • タイマ用アダプタ omron(オムロン)

    タイマ用アダプタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途埋込み取りつけ用寸法(mm)27.1×33.5×48.5
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/LHD 050 イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/LHD 050

    イスカル
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    高硬度材(HRc65まで)対応可能です。
    用途内径旋削、面取り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • 置換え用アダプタ omron(オムロン)

    置換え用アダプタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
    電磁カウンタからの置換え用アダプタ
  • AX1800 屋内外対応 Wi-Fi 6 アクセスポイント TP-LINK

    AX1800 屋内外対応 Wi-Fi 6 アクセスポイント

    TP-LINK
    28,980税込31,878特価
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi6で最大1.8Gbps(5GHz:1201Mbps + 2.4GHz:574Mbps)の安定した高速通信を実現。進化したデータ変調方式(1024-QAM)により、データ伝送速度が大幅に向上、さらにOFDMA技術も実装。高密度環境での最大同時接続数:1000台以上。ハイパワーアンプを搭載したスマートアンテナで、広い範囲を効率的にカバー。便利にシステム管理・システム運用:集中型クラウド管理・Omadaメッシュ・シームレスローミングに対応。PoE+対応:802.3at規格のPoEで手軽なデバイス展開が可能に(PoEアダプターは含まれていません)。
  • フロントカバー omron(オムロン)

    フロントカバー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • タイマ用フック omron(オムロン)

    タイマ用フック

    omron(オムロン)
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • アナログタイマ H3AM用パッキン omron(オムロン)

    アナログタイマ H3AM用パッキン

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • AX3600 屋内外対応 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3600 屋内外対応 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    高密度環境におすすめ:最大1024台のデバイスと接続可能*。産業グレードのハードウェア設計:IP68 防水・防塵性能、6kV雷保護、-40℃~70℃の動作温度。取り外し可能な高性能アンテナ:最大6dBiゲインの全方向性デュアルバンドアンテナ(Nタイプ)×4搭載。高速デュアルバンドWi-Fi 6:最大3.6Gbps(5GHz:2402Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)のWi-Fiスピードを実現†。複数ポートで柔軟にネットワーク構築:10G SFP+スロット×1・2.5G PoE受電ポート×1・ギガビットPoE給電ポート×1搭載。802.3at/bt PoE規格:PoE+/PoE++入力&PoE+出力に対応‡。高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・Bluetooth・集中型クラウド管理に対応§
    その他【信号レート】5GHz:最大2402Mbps、2.4GHz:最大1148Mbpsセット内容EAP668-Outdoor HD本体、全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、Installation Guide(設置/設定ガイド)、取り付け用キット、防水アタッチメント寸法(mm)240×80×312(アンテナ・防水キット・取り付け用キットを除く)備考【同時クライアント数】1000台以上消費電力(W)【802.3bt】EU:20.2(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)、US:25.4(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)【802.3at】EU:20.2(PSE無効)、US:25.4(PSE無効)電源802.3at/bt PoEインターフェース2.5G LANポート×1 + ギガビットLANポート×1 + 10G SFP+スロット×1動作温度-40~70(-40°F~158°F)周波数範囲5GHz・2.4GHz送信出力CE:< 20dBm(2.4GHz, EIRP); < 23dBm(5GHz, バンド1&バンド2, EIRP); < 30dBm(5GHz, バンド3, EIRP);FCC:< 29dBm(2.4GHz); < 28dBm(5GHz, バンド1&バンド4) ; < 23dBm(5GHz, バンド2&バンド3)保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)アンテナ全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、2.4GHz:6.0dBi、5GHz:6.0dBiワイヤレス通信1024-QAM、Omadaメッシュ、シームレスローミング(802.11k/v/r)、Wi-Fiのオン/オフ、SSIDブロードキャストのオン/オフ、ゲストネットワーク、自動チャンネル割り当て(dBmで送信電力を調整)、送信出力の制御、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、16個のSSID(各バンドごとに最大8つ)、MU-MIMO(4×4 MU-MIMO DL/UL)、UL/DL OFDMA、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、MACアドレス認証、静的IP/動的IPセキュリティVLAN、アクセス制御、不正AP検出、キャプティブポータル認証、最大MACフィルター数:4,000、無線クライアント間のアクセス制限、WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/Enterprise耐候性IP68各種認証CE・FCC・RoHSBluetooth対応動作湿度(%RH)10~90% RH 結露を避けてくださいWi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax設置条件壁面/支柱取り付け(キット付属)、水平±45°の調整に対応保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様Resetボタン
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/LHD 050-N イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/LHD 050-N

    イスカル
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    高硬度材(HRc65まで)対応可能です。
    用途内径旋削、面取り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧M35シリーズ モジュラーバルブ NACHI(不二越)

    高圧M35シリーズ モジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形
  • ミーリングアーバー OSG(オーエスジー)

    ミーリングアーバー

    OSG(オーエスジー)
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ACSNシリーズ IDEC(和泉電気)

    ACSNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • 耐熱たれN 小サイズ 谷沢製作所

    耐熱たれN 小サイズ

    谷沢製作所
    4,398税込4,838
    1枚
    翌々日出荷
    ポリシートをヘルメットに取り付け、ファスナーでたれ本体の着脱ができます。
    用途炉前作業など高温環境で後頭部や首筋の保護に。トラスコ品番682-2827生地コーネックスNEO(アラミド繊維)
  • 耐熱たれN 大サイズ 谷沢製作所

    耐熱たれN 大サイズ

    谷沢製作所
    7,598税込8,358
    1枚
    欠品中
    ポリシートをヘルメットに取り付け、ファスナーでたれ本体の着脱ができます。
    用途炉前作業など高温環境で後頭部や首筋の保護に。トラスコ品番682-1356生地コーネックスNEO(アラミド繊維)
  • クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT ナイキ

    クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT

    ナイキ
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷から36日以内出荷
    ブースの連結使用が可能で、限られたスペースを有効的に活用できます。
    張地布地天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
関連キーワード
...