カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(3)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orico ssd」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ ORICO

    2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ

    ORICO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
    用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20入力SATA1、SATA2、SATA3伝送速度(Gbps)最大6
  • 2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要 ORICO

    2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要

    ORICO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
    用途内蔵HDD/SSDを外付け用としてブラック出力USB3.0(B)対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15入力SATA3.0対応2.5インチケーブルUSB3.0(B to A)ケーブル長(mm)300伝送速度(Gbps)5
  • 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ ORICO

    2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ

    ORICO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。 USB3.1 GEN 1 Type-C TO SATA3.0通信プロトコルを採用しており、5Gbpsまでの伝送速度を実現。
    用途内蔵HDD/SSDを外付け用として付属品USB-C(オス)-USB-A(オス)クリア質量(g)52出力USB3.1 Type-C対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13入力SATA3.0ケーブル長(mm)500伝送速度(Gbps)5
  • HDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3 ロジテック

    HDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3

    ロジテック(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
    付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール【筐体】ブラック質量(g)338外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9消費電力(W)24対応OSWindows 11,10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できませんコネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 2A向き【設置方向】水平/垂直
  • HDD/SSD用2.5インチ - 3.5インチ SATAハードドライブ変換ケース(アルミ製) 最大高さ12.5mm StarTech.com

    HDD/SSD用2.5インチ - 3.5インチ SATAハードドライブ変換ケース(アルミ製) 最大高さ12.5mm

    StarTech.com
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    2.5インチ - 3.5インチ HDD変換ケース:2.5インチ SATAハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチSATAドライブに変換するハードドライブ変換ケース。高い汎用性:通常3.5インチドライブを使用するデバイスで、2.5インチドライブを3.5インチドライブの代わりに使用できるSATA変換アダプタケース。シンプルなデザイン:標準的な3.5インチハードディスクドライブベイのマウントポイントやSATAコネクターに直接収まるように設計されたハードディスクドライブ変換ケース。ツールレスデザインにより、セットアップやドライブ交換が簡単。優れた互換性:大容量SATA 1.0/2.0/3.0ドライブに対応する2.5 - 3.5インチハードドライブ変換アダプターケース。ドライブ高さ12.5mmまでの2.5in SATA HDDまたはSSDに対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途3.5インチハードドライブを同じサイズのSSDと交換。デスクトップPC筐体、バックプレーン、ドッキングステーションなどの3.5インチ ハードドライブベイに2.5インチSATA HDD/SSDを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップ コンピュータで再利用。またはホットスワップ対応ストレージソリューションとして活用高さ(mm)36質量(g)260幅(cm)10.2長さ(cm)14.6湿度(%RH)5 - 85保存温度(℃)5~55動作温度(℃)5~55
  • SilverStone 3つの5.25デバイスベイ~4つの3.5 SAS 12G / SATA 6Gbit/s ホットスワップアダプタケージ SST-FS304B-V SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 3つの5.25デバイスベイ~4つの3.5 SAS 12G / SATA 6Gbit/s ホットスワップアダプタケージ SST-FS304B-V

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    4つの3.5 SAS-12G/SATA 6Gbit/sドライブが3つの5.25デバイスベイに装着可能。9.5mm スリムODDと互換。個別のLEDインジケーターでドライブ状態を表示。冷却ファン内蔵で優れた熱拡散性。ホットスワップ機能対応
    仕様●LEDインジケーター:電源:緑色、アクセス:青色点滅●ドライブサポート:2.5インチ/3.5インチSAS/SATA外付けホットスワップx4、9.5mmスリムODD x 1●主なインターフェース:7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ●製品型番:SST-FS304B-V●転送速度:12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 3●電源コネクター:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1その他SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります材質プラスチックフロントパネル、スチールボディ寸法(mm)146 (W) x 126 (H) x 196 (D)質量(kg)1.08ファン92mm x 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャー StarTech.com

    M.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャー

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューション。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応。互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属。耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション。簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
    用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード材質エンクロージャ:アルミ、プラスチックブラック質量(g)74タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)電源USB電源出力電圧5 VDC対応OSOSに依存せず保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F)動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)保証期間2年付加機能UASP、TRIM、4Knコネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMeデータ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDC湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
  • SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送 ロジテック

    SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送

    ロジテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
    付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間向き【設置方向】水平
  • ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI デスクトップ マザーボード

    ASUS(エイスース)
    78,980税込86,878
    1台
    5日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション:18(110A)+ 2(110A)+ 2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、マイクロファイン合金チョーク、8層PCB。・ROG Strix オーバークロック テクノロジー: Dynamic OC Switcher、Core Flex、非同期クロック、PBO エンハンスメント。・包括的な冷却:拡大されたVRM ヒートシンクアレイ、M.2 ヒートシンクとバックプレート、AI Cooling ll、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × USB4 Type-C Ports 、リア1 x USB Type-C 30W 急速充電、フロント1 x USB 20Gb。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
    外寸(mm)365×281×87機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11 64bitオーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Savitech SV3H712 AMP 、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port 、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 13 ports):2 × USB4(40Gbps)ports (2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C with up to 30W PD Fast-charge)、10 × USB 10Gbps ports(9 × Type-A + 1 × USB Type-C)、Front USB(Total 11 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support additional 4 USB 5Gbps ports、3 × USB 2.0 headers support additional 6 USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: 5V/3A、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max.3A、12V max 2.5A、15V max.2.0AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 6.5Gbps transfer rateストレージTotal supports 5 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、AMD ×870E Chipset、M.2_4 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_5 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、AMD RAID×pert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1/5/10. RAID 5 Funciton is only supportted byAMD Ryzen 9000series CPU、 M.2_2 & M.2_3 slots share bandwidth with PCIE×16(G5). When M.2_2 & M.2_3 are occupied with SSD devices、PCIE×16(G5) will run ×8 only内蔵グラフィックス1 × HDMI port2 × USB4 (40Gbps) ports support USB Type-C display outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4a VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、USB Wattage Watcher、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、Dynamic OC Switcher、FlEXKey
  • HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテック

    HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式

    ロジテック(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」 を無償ダウンロード提供。 ※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
    【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1) microB x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
  • Bluetooth 5.0 USBアダプタ ORICO

    Bluetooth 5.0 USBアダプタ

    ORICO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。
    用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続付属品取扱説明書質量(g)20規格TELEC適合規格Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR対応OSWindows 7/8/10コネクタ形状USB Type-A入力電圧(V)5(USBポートから給電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.6×16.2×7.0保証期間2年間チップタイプRealtek社RTL8761AUV通信距離(m)20
  • SATA3.5&2.5インチHDD両対応5台RAID外付けケース『RAID TOWER5』 フィールドスリー

    SATA3.5&2.5インチHDD両対応5台RAID外付けケース『RAID TOWER5』

    フィールドスリー
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    RAID機能を搭載した5台対応HDDケースです。複数のHDDに分散してデータ書き込みを高速化。複数のHDDをまとめて1台にして大容量で使用。同じデータを2台のHDDに同時に保存して安全性を高める機能が搭載されています。RAIDモード以外にもスタンダードモード(個別認識)とコンバインモード(複数台認識)も搭載されています。 高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応。USB2.0でも従来通りご利用いただけます。※USB3.0とeSATAで接続する場合にはUSB3.0、eSATAに準拠したIFとケーブルが必要です。※転送速度についてはハードディスクの性能に依存します。 ACアダプターはユーザーからリクエストの多い内蔵タイプを採用しました。邪魔にならず、コンセント周りがすっきりいご利用いただけます。 組み込みをしたHDDので電源を個別でオンオフすることができます。1台ずつ切り替えてご使用いただく事で無駄な電力をカットできます。※個別HDDで電源を切り替える際は必ず本体前面のパワーボタンで電源を1度切ってから個別HDDのスイッチを切りかえてください。HDDの故障の原因になります。 SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。またHDDの固定も専用のトレーに付属する治具で固定できるためネジが不要です。※2.5インチHDD/SSDをご使用の場合は付属のネジで固定する必要があります。 PCやテレビの電源をオフにすれば即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますのでムダな電力を使うことがありません。※HDDケースの主電源は切れません ホットプラグ対応なので、本製品の電源を付けたままでもHDDの抜き差しが可能です。
    付属品本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、ネジ1式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機、eSATAポートを搭載したDOS/V機質量(kg)約2.8(本体のみ)ブラック使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)139(約0.037kwh/時)対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×188.5×255対応【ドライブ】SATA3.5&2.5インチHDD、SSDインターフェースUSB3.0/eSATA使用湿度範囲20~80%(結露無き事)入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:12V.11ARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大5台(5台時50TB)
  • Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-2TB Apricorn

    Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-2TB

    Apricorn
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    暗証番号入力式ポータブル 2TB SSD(USB 3.2 Type-C接続)。新エンクリプションチップにより転送速度が従来品よりも向上・エアクラフトグレード6061アルミニウム合金筐体採用・安全な暗号番号(最大16桁)による製品へのアクセスロックの解除・リアルタイム256-bitミリタリグレードAES-XTS ハードウェアエンクリプション
    ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2 Type-C容量(TB)2
  • NVIDIA T1000E 8GB GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NVIDIA T1000E 8GB GDDR6 グラフィックスカード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
  • Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-500GB Apricorn

    Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-500GB

    Apricorn
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    暗証番号入力式ポータブル 500GB SSD(USB 3.2 Type-C接続)。
    ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2 Type-C容量(GB)500
  • シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用 ZATTA

    シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用

    ZATTA
    189税込208
    1個
    当日出荷
    シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
    用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)118×22×14スロットケーブル:5
  • Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-1TB Apricorn

    Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-1TB

    Apricorn
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    暗証番号入力式ポータブル 1TB SSD(USB 3.2 Type-C接続)。
    ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2 Type-C容量(TB)1
  • SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS304-12G SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS304-12G

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
    仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります質量(kg)実質量:1.45ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199型番SST-FS304B-12G対応5.25インチ/3.5インチインターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタコネクタ電源:SATA 15-Pin x 2設置場所5.25インチハードディスク溝x3データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)RoHS指令(10物質対応)対応2インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
  • シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用 MCY TOOL

    シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用

    MCY TOOL(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
    用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)118×22×14スロット【ケーブル】5
  • ペーパーカッター PLUS(プラス)[文具]

    ペーパーカッター

    PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。台盤は丈夫な鋼板製です。紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。
    材質刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装グレー最大裁断枚数PPC用紙(64g/m2)約10枚細断方法裁断式
  • Endeavor ST210E仕様固定モデル (Corei5-13500T/8GB/SSD256GB/Win11Pro64/Offrice無/5年お預かり修理) EPSON

    Endeavor ST210E仕様固定モデル (Corei5-13500T/8GB/SSD256GB/Win11Pro64/Offrice無/5年お預かり修理)

    EPSON
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
  • カードリーダー付きUSB3.0ハブ 固定式 ORICO

    カードリーダー付きUSB3.0ハブ 固定式

    ORICO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    2つのUSB3.0ポートとSDカードリーダーを備えたUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。パソコン、ディスプレイ、デスクにクリップで固定可能です。
    用途データ転送、電源供給付属品USBケーブル(100cm)シルバー質量(g)500ポート数パソコン側:1、周辺機器側:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46×23対応機種ノートPC、デスクトップPCインターフェースUSB 3.0動作環境-20~50℃、85%クリップ幅(mm)10-32USBケーブル長(cm)100電源供給方式バスパワー転送速度(Gbps)最大5インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×2、SDカードリーダー×1
  • USB3.1ハブ 4ポート 10Gbps転送 アルミ製 ORICO

    USB3.1ハブ 4ポート 10Gbps転送 アルミ製

    ORICO
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    USB3.1 Gen2に対応し、充電しながら転送速度10Gbpsでデータ転送。HD動画も数秒で転送可能です。12V2A外付け電源アダプター付きです。32°斜面デザインを採用。素材はアルミニウム合金で堅牢性、耐久性が高いです。
    用途データ転送、電源供給材質アルミニウム合金シルバー/オレンジ電流(A)2電源(V)12ポート数4本体寸法(mm)約93×66×32対応OSWidows / Mac OS / LinuxLEDランプケーブルUSB Type A(オス)-USB Type A(オス)USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen2(Type-Aメス)コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×4
  • USB3.0ハブ スイッチ搭載 ORICO

    USB3.0ハブ スイッチ搭載

    ORICO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    転送速度5GbpsのUSB3.0に対応したUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。ON/OFFに切り替えられる個別スイッチが搭載されてます。
    用途データ転送、電源供給仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4ブラック質量(g)160ポート数4対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10、Mac OS and Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×30×22動作環境-20~50℃、85%電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)30供給電流(mA)900転送速度(Gbps)5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-A×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A×4
  • (MX925)ZB ELECTRICAL WIRING HARNESS DOOR / CO-D 三菱ふそう

    (MX925)ZB ELECTRICAL WIRING HARNESS DOOR / CO-D

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
    仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
  • レーザダイオード 赤外線 QFN OSRAM(オスラム)

    レーザダイオード 赤外線 QFN

    OSRAM(オスラム)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
    仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6500mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFNアズワン品番65-7245-61
  • レーザダイオード 赤外線 QFN OSRAM(オスラム)

    レーザダイオード 赤外線 QFN

    OSRAM(オスラム)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
  • SparkFun FM Tuner Evaluation Board - Si4703 SPARKFUN

    SparkFun FM Tuner Evaluation Board - Si4703

    SPARKFUN
    7,298税込8,028
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is an evaluation board for the Silicon Laboratories Si4703 FM tuner chip. Beyond enabling you to tune in to FM radio stations, the Si4703 is also capable of detecting and processing both Radio Data Service(RDS)and Radio Broadcast Data Service(RBDS)information. The Si4703 even does a very good job of filtering and carrier detection. It also enables data such as the station ID and song name to be displayed to the user.。Using this board, you will be able to pick up multiple stations just as well as with a standard FM radio. The board breaks out all major pins and makes it easy to incorporate this great chip into your next radio project. The power bus, the 3.3V and GND pins are broken out For communication. The breakout provides access to SDIO and SCLK for I2C communication while RST can be used for easy resetting. The SEN pin enables the user to change the mode of functionality of the IC. The last two pins broken out are GPIO1 and GPIO2 which can be used as general input/output pins, but also can be used for things like the RDS ready, seeking or tuning functions.。Keep in mind, by plugging headphones into the 3.5mm audio jack, you effectively use the cable in your headphones as an antenna! Therefore, this board does not require an external antenna if using headphones or a 3.5mm audio cable longer than 3 feet.
    アズワン品番67-0429-34
  • MethChek 100 比色ワイプキット(半定量・3個入) SKC(環境測定)

    MethChek 100 比色ワイプキット(半定量・3個入)

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1セット(3個)
    46日以内出荷
    MethChek(R) 100 Colorimetric Wipe Kitは、半定量型のワイプキットで、州の浄化ガイドラインに関連する表面上のmethamphetamine残留を評価するために必要な資材を含みます。内容物は、ガーゼ、トレー、テンプレート、手袋、シリンジ、ピペット、試薬、検出カートリッジ、バッグ、取扱説明書およびSDSです。検出限界は0.1 μg/100 cm?です。
    用途MethChek Immunoassay Wipe Kitsは、50 μg/100 cm?におけるmethamphetamine残留をその場で評価できるワイプキットです。汚染区域に対して実施した清掃の有効性確認に使用します。その他【対象物質】メタンフェタミン残留物
  • MethChek 50 比色ワイプキット(半定量・3個入) SKC(環境測定)

    MethChek 50 比色ワイプキット(半定量・3個入)

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1セット(3個)
    46日以内出荷
    MethChek(R) 50 Colorimetric Wipe Kitは、半定量型のワイプキットで、州の浄化ガイドラインに関連する表面上のmethamphetamine残留を評価するために必要な資材を含みます。内容物は、swabs、トレー、テンプレート、手袋、ピペット、試薬、検出カートリッジ、バッグ、取扱説明書およびSDSです。検出限界は0.05 μg/100 cm?です。
    用途MethChek Immunoassay Wipe Kitsは、50 μg/100 cm?におけるmethamphetamine残留をその場で評価できるワイプキットです。汚染区域に対して実施した清掃の有効性確認に使用します。その他【対象物質】メタンフェタミン残留物
  • MethChek 100 比色ワイプキット(半定量・単体) SKC(環境測定)

    MethChek 100 比色ワイプキット(半定量・単体)

    SKC(環境測定)
    15,980税込17,578
    1セット
    46日以内出荷
    MethChek(R) 100 Colorimetric Wipe Kitは、半定量型のワイプキットで、州の浄化ガイドラインに関連する表面上のmethamphetamine残留を評価するために必要な資材を含みます。内容物は、ガーゼ、トレー、テンプレート、手袋、シリンジ、ピペット、試薬、検出カートリッジ、バッグ、取扱説明書およびSDSです。検出限界は0.1 μg/100 cm?です。
    用途MethChek Immunoassay Wipe Kitsは、50 μg/100 cm?におけるmethamphetamine残留をその場で評価できるワイプキットです。汚染区域に対して実施した清掃の有効性確認に使用します。その他【対象物質】メタンフェタミン残留物
  • MethChek 500 比色ワイプキット(半定量・3個入) SKC(環境測定)

    MethChek 500 比色ワイプキット(半定量・3個入)

    SKC(環境測定)
    38,980税込42,878
    1セット(3個)
    46日以内出荷
    MethChek(R) 500 Colorimetric Wipe Kitは、半定量型のワイプキットで、州の浄化ガイドラインに関連する表面上のmethamphetamine残留を評価するために必要な資材を含みます。内容物は、ガーゼ、トレー、テンプレート、手袋、シリンジ、ピペット、試薬、検出カートリッジ、バッグ、取扱説明書およびSDSです。検出限界は0.5 μg/100 cm?です。
    用途MethChek Immunoassay Wipe Kitsは、50 ng/100 cm?におけるmethamphetamine残留をその場で評価できるワイプキットです。汚染区域に対して実施した清掃の有効性確認に使用します。その他【対象物質】メタンフェタミン残留物
  • MethChek 1500 比色ワイプキット(半定量・12個入) SKC(環境測定)

    MethChek 1500 比色ワイプキット(半定量・12個入)

    SKC(環境測定)
    99,980税込109,978
    1セット(12個)
    46日以内出荷
    MethChek(R) 1500 Colorimetric Wipe Kitは、半定量型のワイプキットで、州の浄化ガイドラインに関連する表面上のmethamphetamine残留を評価するために必要な資材を含みます。内容物は、ガーゼ、トレー、テンプレート、手袋、シリンジ、ピペット、試薬、検出カートリッジ、バッグ、取扱説明書およびSDSです。検出限界は1.5 μg/100 cm?です。
    用途MethChek Immunoassay Wipe Kitsは、50 μg/100 cm?におけるmethamphetamine残留をその場で評価できるワイプキットです。汚染区域に対して実施した清掃の有効性確認に使用します。対象メタンフェタミン残留物
  • MethChek 500 比色ワイプキット(半定量・単体) SKC(環境測定)

    MethChek 500 比色ワイプキット(半定量・単体)

    SKC(環境測定)
    17,980税込19,778
    1セット
    46日以内出荷
    MethChek(R) 500 Colorimetric Wipe Kitは、半定量型のワイプキットで、州の浄化ガイドラインに関連する表面上のmethamphetamine残留を評価するために必要な資材を含みます。内容物は、ガーゼ、トレー、テンプレート、手袋、シリンジ、ピペット、試薬、検出カートリッジ、バッグ、取扱説明書およびSDSです。検出限界は0.5 μg/100 cm?です。
    用途MethChek Immunoassay Wipe Kitsは、50 μg/100 cm?におけるmethamphetamine残留をその場で評価できるワイプキットです。汚染区域に対して実施した清掃の有効性確認に使用します。対象メタンフェタミン残留物