カテゴリ
- 農業機械(11)
- 測定用品(10)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「os-20g」の検索結果

ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
グラスショックレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から3日以内出荷内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
Foundation ワイヤレス電卓&テンキー
Lofree¥11,980税込¥13,1781台当日出荷電卓とテンキー機能を両立。テンキーとして使用時はUSB、Bluetooth、2.4G無線にて接続可能。技適認証番号:R020-240267。対応OS:MacOS、iOS、WindowsおよびAndroidセット内容Foundation トライモード ワイヤレス テンキー × 1、2.4G受信機×1、USB充電ケーブル1本、ユーザーガイド1冊寸法(mm)149.3×94×39.1質量(g)252スイッチGateron Foundation Switch接続方式Bluetooth5.3、2.4G、USB-Cケーブルキー数20バッテリー容量(mAh)950RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothDigit 2@LOFREE
光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/1m/LC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●色:イエロー●製品質量:18g●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入
Lazos¥9,998税込¥10,9981ケース(6個)5日以内出荷Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
プライミングポンプ
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601個6日以内出荷図解NoTK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、KFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライミングポンプ_No.20、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 プライミングポンプ_No.19、GKD4000キャブレタ,マフラ部品プライミングポンプ_No.19、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 プライミングポンプ_No.11、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25など
デンドウジク
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷規格7X1520スプライン, 7X1520図解NoDB265SP L 本体部品_No.13、KM26 B 本体部品_No.21、DB21D-1C 2G 本体部品_No.12、MB2630U 本体部品_No.13、MB200-1U-C 本体部品_No.12、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、DB263D B 本体部品_No.15、DB21D L 本体部品_No.12、MB264MU 本体部品_No.21、DB261B 本体部品_No.13、MB2330U-S 本体部品_No.11、MB200-1L 本体部品_No.12、OS26KL 本体部品_No.13、DB263 L 本体部品_No.13、DB21D-1 L 本体部品_No.12、DB21D B 本体部品_No.12、DB263 B 本体部品_No.13、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、MB200-1G 本体部品_No.12、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.13、MB260AU-C 本体部品_No.14、KM26 2G 本体部品_No.20、MB251HU 本体部品_No.13など
スナップリング
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷図解NoGKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品スナップリング_No.24、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スナップリング_No.24、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.24、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.21、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.17、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.24、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.9、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.24、NK25D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 スナップリング_No.24など
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)8日以内出荷規格M63シユ図解NoGKD4001-15キャブレタ,マフラ部品6カクナット_No.3、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品6カクナット_No.3、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、MLD4000-15 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.3、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.31、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 6カクナット_No.23、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、MLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.3、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 6カクナット_No.23、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.24、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、GKD4000キャブレタ,マフラ部品6カクナット_No.23、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 6カクナット_No.25、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.19、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.14、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.12、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、NK23DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、GKD4001-15キャブレタ,マフラ部品スプリング_No.19、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スプリング_No.14、MLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.19、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8など
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoMDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.21、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ_No.22、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.27、MLD4000-15 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.27、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ_No.21、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.27、NK25D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ_No.22、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタなど
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷規格92055-2147図解NoMDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品Oリング_No.11、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.11、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.11、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.14、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25など
ピン
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoMDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.17、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.17、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.13、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.13、MLD4000-15 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.17、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ピン_No.44332、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.17、GKD4001-15キャブレタ,マフラ部品ピン_No.17、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 ピン_No.13、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.7、OS26KU エンジン キャブレタなど
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷規格フユーエルタンク図解NoMS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.82、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 グロメツト_No.58、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.50、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 グロメツト_No.58、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.50、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 グロメツト_No.82、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.82、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品グロメツト_No.59など
ジェット(メイン)#37.5
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷図解NoGKD4001-15キャブレタ,マフラ部品ジェット(メイン)#37.5_No.12、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.26、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 ジェット(メイン)#37.5_No.26、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ジェット(メイン)#37.5_No.18、GKD4000キャブレタ,マフラ部品ジェット(メイン)#37.5_No.26、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.12、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.12、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品ジェット(メイン)#37.5_No.12、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.12、MLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.12、MLD4000-15 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.12、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ジェット(メイン)#37.5_No.26、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.12、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.26、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.12、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26
ボデイ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷図解NoGD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 ボデイ_No.7、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ボデイ_No.7、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 ボデイ_No.9、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 ボデイ_No.9、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.24、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ボデイ_No.19、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、NK25D エンジン キャブレタなど
温湿度データロガー USB直結タイプ 校正証明書付
アズワン¥35,900税込¥39,4901台9日以内出荷USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番2-7963-12-20校正証明書一般校正
温湿度データロガー USB直結タイプ 英語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-56校正証明書一般校正(英語)
温湿度データロガー USB直結タイプ 中国語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-12-57校正証明書一般校正(中国語)
温湿度データロガー 中国語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番2-7963-02-57校正証明書一般校正(中国語)
温湿度データロガー 英語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番2-7963-02-56校正証明書一般校正(英語)
温湿度データロガー 校正証明書付
アズワン¥35,900税込¥39,4901台9日以内出荷USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。仕様●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-20~+70湿度測定範囲(%)5~90(RH)インターフェースUSBアズワン品番2-7963-02-20校正証明書一般校正
サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 英語版校正証明書付
藤田電機製作所¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。校正証明書一般校正(英語)
サンプル別個別温度管理ロガー 中国語版校正証明書付 KT-165Fシリーズ
藤田電機製作所¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。校正証明書一般校正(中国語)
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 英語版校正証明書付
藤田電機製作所¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。校正証明書一般校正(英語)
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ 中国語版校正証明書付 KT-265Fシリーズ
藤田電機製作所¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。校正証明書一般校正(中国語)