カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os256559lr」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスとオールマイティー
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)160質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)136明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ