カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「os256568wdr」の検索結果

スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)90ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)11明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否非調光配光タイプ拡散配光調色の可否不可エコロジー商品省エネ