カテゴリ
- 機構部品(20)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「osaka nss」の検索結果

Tスロットナット(角型)
ニューストロング販売(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
Tスロットナット
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
ユニバーサルクランプ
ナベヤ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から3日以内出荷背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクランプ(自在型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット 貫通品
ニューストロング販売¥439~税込¥483~1個当日出荷ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
プレーンクランプ
スーパーツール¥4,498~税込¥4,948~1組(2個)当日出荷から翌日出荷このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
アジャストクランプ(プレーン型)
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷標準的なTスロットボルト付クランプです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
ナベヤ(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷ネジ穴が貫通しております。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
シールド POPナット(ステン SSPS
大阪魂¥778~税込¥856~1個翌々日出荷寸法H(mm)9寸法D(mm)6寸法P(mm)0.8ねじの呼びM4×0.7加工物穴径(mm)6.1-6.2最大使用トルク(N・m)6.4剪断強度(kN)11.1