カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
    • コンパクト形蛍光灯(3)
    • 一般直管蛍光灯(1)
  • 測定用品(1)
    • 光学測定器その他関連用品(1)
  • 制御機器(1)
    • 光エレクトロニクス製品(1)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
すべてのカテゴリ

「osram」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    コンパクト蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)(5件のレビュー)
    ¥9,490~税込¥10,439~
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
  • 直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形

    OSRAM(オスラム)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(25本)
    欠品中
    仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    口金2G11定格寿命(時間)20000直径(mm)17.5電球の種類蛍光ランプ
  • 蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
  • LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    LED B型路肩灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
    用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
  • 3W LED強力ライト オーム電機

    3W LED強力ライト

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間
    長さ(mm)200色ホワイト質量(g)約270(電池別)最大径(Φmm)約114連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)光源Osram製LED3W×1個使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)照度(Lux)約7800(100cm)明るさ(Lm)約240防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン)

    【FU8】LEDヘッドライト

    WUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。
    材質アルミ合金製質量(g)102(電池含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33連続使用時間(時間)500モード切替4使用電池Li-ion18650防塵防水性能IP68充電時間(時間)3LEDOSRAM P9 × 1電源タイプ充電式充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-99明るさ(Lm)1200照射距離(m)最大125電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 【E7】マグネット付マルチLEDライト WUBEN(ウーベン)

    【E7】マグネット付マルチLEDライト

    WUBEN(ウーベン)(3件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
    付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書色ブラック質量(g)電池含まず:54、電池含む:80連続使用時間(時間)60使用電池18350リチウムイオン充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01防塵防水性能IP68LEDOSRAM P9×2耐衝撃性1.5mモードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS明るさ(Lm)最大1800照射距離(m)最大:132電球の種類LED
  • 強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 JB(日本ボデーパーツ工業)

    強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
    用途電装パーツ定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
  • スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スポットスーパーLEDライト14灯

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
  • Mentor GmbH クリア 埋込型 レンズ LED照明 Mentor GmbH

    Mentor GmbH クリア 埋込型 レンズ LED照明

    Mentor GmbH(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応